LITTLE GIANT PUMPS SWJ-serie jetpumpar


Filter
Spänning: 115 / 230V
StilModellKapacitetHPPris (ex moms)
A
91090005
23 Ibs1 / 2 hp9 962 SEK
RFQ
B
91090007
31 Ibs3 / 4 hp10 293 SEK
RFQ
B
91093010
35 Ibs1 hk10 624 SEK
RFQ

SWJ-serie jetpumpar

Little Giant SWJ-seriens jetpumpar har en icke-korrosiv termoplastisk konstruktion för användning i rentvatteninstallationer och motstår korrosion. Dessa jetpumpar har en utbytbar in-line-munstycksdesign för maximal hydraulisk effektivitet och enkel service. De har en självrengörande insprutningsskärm mot igensättning för grumliga miljöer och fyrkantig flänsmontering för enkel service utan att störa rören. De är utrustade med ett termoplastiskt pumphjul och diffusor för att säkerställa ökad hydraulisk prestanda.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?