A Lager typ: Thrust , Kapacitet: 53 gpm , Design: Gravity-feed, kräver att pumpinloppet är lägre än vätskenivån , Urladdning: 1 "MNPT , Full load Amps: 11.80/5.90 , Packningsmaterial: FKM , GPM vid 1 fot: 53 , GPM vid 15 fot: 44 , GPM vid 20 fot: 42 , GPM vid 3 fot: 51.5 , GPM vid 6 fot: 49.5 , GPM vid 9 fot: 48 , Höjd: 8.3 " , Impeller Material: Glasfylld polypropensulfid med kolbussning , Inlopp: 1 1/2" FNPT , Längd: 17.3 " , Vätsketemperatur: 200 Deg. F , Max. Specifik gravitation: 1.1 , Max. Viskositet: 100 XNUMX SSU , Motorkapsling: TEFC , Motortyp: PSC , Montering: Horisontell , Utlopp: 1 MPT , RPM: 2850/3450 , Typ: Magnetisk enhet , Watt: 1230W , Bredd: 8"
TE-7-MD-HC-serien mycket korrosiva kemikalieöverföringspumpar
Little Giant TE-7-MD-HC-seriens pumpar är magnetiska drivpumpar designade för att hantera starka syror i industriella, kommersiella eller bostadsapplikationer. De är konstruerade för strikta kemiska överförings- eller cirkulationsprocesser. Dessa TE-7-MD-HC-pumpar har en 3/4 hk TEFC-motor för ökat skydd mot väder, smuts och fukt. De är utrustade med en glasfylld polypropenvolut för förbättrad styrka, dimensionsstabilitet och strukturell styvhet. Dessa pumpar erbjuder krypmotstånd och ökad slitstyrka. De har en specifik vikt på 1.1 och erbjuder dessutom fluorelastomer (FKM) O-ringar och keramiska tryckbrickor och axlar för att motstå kemisk korrosion och slitage.