LITTLE GIANT PUMPS 587010 Chemical Transfer Pump, TEFC, 3/4 Hp, 115/230V | AC2YHA 2P044

LITTLE GIANT PUMPS 587010 Kemikalieöverföringspump, TEFC, 3/4 hk, 115/230V

Finns i lager
Artikel: AC2YHA Modell: 587010Korsreferens: 2P044

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 020 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverför pump
Amps11.8
Bearing TypeThrust
LagerThrust
Kapacitet53 gpm
DesignaGravity-feed, kräver att pumpinloppet är lägre än vätskenivån
Ansvarsfrihet1 "MNPT
Fulllastförstärkare11.80/5.90
PackningFKM
PackningsmaterialFKM
GPM @ 1 Ft. av Head53.0
GPM på 1 fot53
GPM på 15 fot44
GPM på 20 fot42
GPM på 3 fot51.5
GPM på 30 fot36.54
GPM på 6 fot49.5
GPM på 9 fot48
GPM för vatten @ 15 ft. av Head45.0
GPM för vatten @ 18 ft. av Head43.0
GPM för vatten @ 24 ft. av Head40.0
GPM för vatten @ 3 ft. av Head51.0
GPM för vatten @ 40 ft. av Head30.8
GPM för vatten @ 50 ft. av Head21.7
GPM för vatten @ 6 ft. av Head48.8
GPM för vatten @ 9 ft. av Head46.5
Höjd8.3 "
FastigheterPPS
Husets materialPPS
HP3/4
Hz50/60
PumphjulPPS
PumphjulsmaterialGlasfylld polypropensulfid med kolbussning
Inlopp1 1/2" FNPT
Längd17.3 "
Vätsketemperatur200 Deg. F
Max. Huvud58.9 Ft.
Max. Specifik gravitation1.1
Max. Viskositet100 XNUMX SSU
MotorhöljeTEFC
motortypPSC
MonteringHorisontell
Arbetstryck25.5 PSI
Classic Outlet1 MPT
PSI25.5
RPM2850/3450
Stänga av58.9 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG200
Temp (F) @ 10 PSIG200
Temp (F) @ 20 PSIG200
Temp (F) @ 30 PSIG200
TypMagnetisk enhet
Spänning115 / 230V
Watt1230W
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.135
Fartygets höjd (cm)25.91
Fartygets längd (cm)52.58
Fartygets bredd (cm)29.46
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Pumphuvud 587103

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsHPPSIHzPris
LITTLE GIANT PUMPS 587040 Kemikalieöverföringspump, 3/4 hk, 3-fas | AL7MJF TE-7-MD-HC 587040230 / 460V2.93/425.550/6027 542 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 587010 Kemikalieöverföringspump, TEFC, 3/4 hk, 115/230V
23 020 kr /enhet