LITTLE GIANT PUMPS Pumpar för vattenträdgård


Filter
Byråns efterlevnad: cCSAus , Plikt: Kontinuerlig , Hz: 60 , Max. Dia. Fasta ämnen: 1 / 4 " , Motortyp: PSC , Pumptyp: dränk~~POS=TRUNC , Skärmmaterial: ABS , Tätningsmaterial: Kol och keramik , Spänning: 115V
StilModellInloppLedningslängdSnörtypInloppstypLängdMax. HuvudMotorvarvtalClassic OutletPris (ex moms)
A
566069
1-1 / 4 "öppning19ft.SJTW, 16/3 AWG1.2 "Öppning6 13 / 16 "36 ft.36002 "(F) NPT7 395 SEK
B
566725
Kontrollerade20ft.SJTWKontrollerade10 "22 ft.34501.5 "MNPT3 701 SEK
C
566729
Kontrollerade20ft.SJTWKontrollerade13.25 "28 ft.34502 "MNPT7 217 SEK
C
566726
Kontrollerade20ft.SJTWKontrollerade13.25 "18.8 ft.34502 "MNPT4 231 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?