LITTLE GIANT PUMPS 566729 Vattenträdgårdspump 115V 5.5A 20 fot Sladd | AC6WGU 36N481 / F70-7300

LITTLE GIANT PUMPS 566729 Vattenträdgårdspump 115V 5.5A 20 fot sladd

Finns i lager
Artikel: AC6WGU Modell: 566729Cross Ref: 36N481 / F70-7300

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 217 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVatten trädgårdspump
Ledningslängd20ft.
SnörtypSJTW
DutyKontinuerlig
Motsvarande PSI12.1
Fulllastförstärkare5.5
Full belastning watt660
GPH of Water @ 1 Ft. av Head7365
GPH of Water @ 10 Ft. av Head4664
GPH of Water @ 20 Ft. av Head2042
GPH of Water @ 5 Ft. av Head5929
Höjd8"
Husets materialABS
HP7/8
Hz60
Pumphjulsmaterialpolypropylen
InloppKontrollerade
Inloppsstorlek2 "MNPT
InloppstypKontrollerade
Längd13.25 "
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 4 "
Max. GPM för vatten122.7
Max. Huvud28 ft.
MotorhusmaterialABS
Motorvarvtal3450
motortypPSC
Classic Outlet2 "MNPT
Utloppsstorlek2 "MNPT
ÖverbelastningsskyddJa
PumpmaterialABS
Pumptypdränk~~POS=TRUNC
SkärmmaterialABS
AxelmaterialKeramik
Spänning115V
Volut materialABS
Bredd6.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.155
Fartygets höjd (cm)26.04
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Installationsposition (vertikal eller horisontell)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566729 Vattenträdgårdspump 115V 5.5A 20 fot sladd
7 217 kr /enhet