LITTLE GIANT PUMPS 566069 Vattenträdgårdspump Dränkbar 3/4 HP | AA4ZKW 13L283 / WGFP-75

LITTLE GIANT PUMPS 566069 Vattenträdgårdspump Dränkbar 3/4 hk

Finns i lager
Artikel: AA4ZKW Modell: 566069Korsreferens: 13L283 / WGFP-75

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 395 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVatten trädgårdspump
Byråns efterlevnadcCSAus
Ledningslängd19ft.
SnörtypSJTW, 16/3 AWG
DutyKontinuerlig
Motsvarande PSI15.6
Fulllastförstärkare8
Full belastning watt847
GPH of Water @ 10 Ft. av Head4345
Höjd14.437 "
Husets materialGjutjärn
HP3/4
Hz60
PumphjulsmaterialGjutjärn
Inlopp1-1 / 4 "öppning
Inloppsstorlek1.2 "FNPT
Inloppstyp1.2 "Öppning
Längd6 13 / 16 "
Max. GPM för vatten72
Max. Huvud36 ft.
MotorhusmaterialRostfritt
Motorvarvtal3600
motortypPSC
Classic Outlet2 "(F) NPT
Utloppsstorlek2 "FNPT
ÖverbelastningsskyddJa
PumpmaterialRostfritt stål
Pumptypdränk~~POS=TRUNC
TätningsmaterialKol och keramik
AxelmaterialStål
Spänning115V
Volut materialGjutjärn
Bredd5.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.9825
Fartygets höjd (cm)42.16
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Installationsposition (vertikal)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566069 Vattenträdgårdspump Dränkbar 3/4 hk
7 395 kr /enhet