LOUISVILLE Trappsteg för plattform


Filter
Material: Glasfiber , Plattformsdjup: 17 " , Plattformsbredd: 15 " , Stegdjup: 3" , Slitbana: Halkfri
StilModellANSI-typBasspridningBottenbreddStegehöjdLastkapacitetAntal stegPlattformshöjdPris (ex moms)
A
FCP1404HD
-------7 063 SEK
A
FCP1406HD
-------7 902 SEK
A
FCP1408HD
-------9 989 SEK
A
FCP1403HD
-------5 432 SEK
A
FCP1402HD
-------4 965 SEK
B
FP1510
IA92 "33 13 / 16 "12ft.300 lb.1010ft.6 202 SEK
RFQ
C
FP1508
IA68 "30.875 "10ft.300 lb.88ft.5 014 SEK
RFQ
D
FP1408HD
LAA80 "30.875 "10ft.375 lb.88ft.6 962 SEK
RFQ
E
FP1406HD
LAA68 "27.75 "8ft.375 lb.66ft.5 790 SEK
RFQ
F
FP1404HD
LAA56 "24 13 / 16 "6ft.375 lb.44ft.3 944 SEK
RFQ

Trappsteg för plattform

Trappstegar i Louisville-plattformar har en bred, halksäker plattform ovanpå för att arbetarna ska hålla sig uppe under arbetet. Dessa stegar av aluminium / icke-ledande glasfiber har också ett toppskyddsskydd och ett utökat räcke för extra komfort och säkerhet. Louisville stegar kan enkelt bära en maximal belastning på 375 lb (170 kg) och har ett SHOX stötdämpningssystem. Dessa stegar uppfyller eller överträffar ANSI-, CSA- och OSHA-säkerhetsstandarder och används ofta av målare, elektriker och snickare.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?