Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY BWC41 1/2x3/8 kopplingsbälg, 1/2 x 3/8 i borrning | AA9FVY 1CYF5

LOVEJOY BWC41 1 / 2x3 / 8 kopplingsbälg, 1/2 x 3/8 i hål

Finns i lager
Artikel: AA9FVY Model: BWC41 1/2x3/8Korsreferens: 1CYF5
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
5 540 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Axial snedställning+/- 0.012 "
BälgmaterialRostfritt stål
Bore A1/2 "X 3/8"
Bore B1/2 "X 3/8"
Bore Dia.1/2 x 3/8 "
HåltypUttråkad
KopplingsstorlekBWC41
KopplingstypBälgklämmor
Hub Dia.1.26 "
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning14mm
MaterialAluminiumnav, bälg i rostfritt stål
Max. Vinkeljustering1.2 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/- 0.012
Max. Borra16mm
Max. Borra16.00 mm
Max. Driftstemperatur212 Deg. F
Max. Parallell feljustering (in.)0.004
Max. Varvtal15,000
Max. Hastighet15,000 rpm
Max. Temp. Räckvidd (F)212
Min. Borra6mm
Nominellt moment39.83 tum. -Lbs.
Utanför Dia.1.26 "
Total längd41mm
Parallell snedställning0.004 "
SkruvstorlekM4
SkruvtypKlämskruv
StorlekBWC41
StilBälgklämma
System för mätningImperial
Vridmoment39.83 tum. Lbs.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8483908040
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMax. Axiell felinriktning (in.)Axial snedställningBore AMax. BorraMax. Parallell feljustering (in.)Max. VarvtalMax. HastighetMin. BorraPris
LOVEJOY BWC41 1/2x1/2 kopplingsbälg, 1/2 x 1/2 i borrning | AA9FVZ 1CYF6 / 76950 BWC41 1/2x1/2+/- 0.012+/- 0.012 "1 / 2 "x 1 / 2"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm2 771 kr
LOVEJOY BWC41 5/8x5/8 kopplingsbälg, 5/8 x 5/8 i borrning | AA9FWB 1CYF8 / 76952 BWC41 5/8x5/8+/- 0.012+/- 0.012 "5/8 "X 5/8"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm1 775 kr
LOVEJOY BWLC63 5/8x3/4 kopplingsbälg, 5/8 x 3/4 i borrning | AA9FWD 1CYG1 / 76982 BWLC63 5/8x3/4+/- 0.020+/- 0.020 "5 / 8 "x 3 / 4"25mm0.00812,70012,700 rpm10mm3 363 kr
LOVEJOY BWLC63 3/4x1 kopplingsbälg, 3/4 x 1 i borrning | AA9FWF 1CYG3 / 76984 BWLC63 3 / 4x1+/- 0.020+/- 0.020 "3 / 4 "x 1"25mm0.00812,70012,700 rpm10mm4 825 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY BWC41 1 / 2x3 / 8 kopplingsbälg, 1/2 x 3/8 i hål
5 540 kr /enhet