LOVEJOY 68514450883 Kopplingsnav, H3567 Kopplingsstorlek, 2-5/8 tum grov lagerhål

Artikel: CJ8PAW Modell: 68514450883

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKäftkopplingsnav
BorrstorlekNA
HåltypGrovt lagerhål
FärgGrå
KopplingKäke
KopplingsstorlekH3567
KopplingstypH
Dimension HD7.750 "
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
Navets längd7.380 "
Navstil3
Längd genom borrning5"
MaterialDuktilt järn
Max. Borra5"
Max. Hastighet2100 rpm
Min. Borra2.625 "
Nominellt moment46632 tum. -Lbs.
Antal käftar7
Utanför Dia.110 "
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min888 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min1332 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min74 hk
Grovt lagerhål2 5 / 8 "
System för mätningImperial
Volym892.98000 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.0495

Produktvarianter

ProduktModellNominellt momentKopplingsstorlekDimension HDUtanför Dia.Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / minKlassad HP vid 1,800 XNUMX varv / minKlassad HP vid 100 XNUMX varv / minGrovt lagerhålPris
LOVEJOY 68514448070 Kopplingsnav, H3067 koppling, 2 1/8 tum grov lagerhål | AL9WPL 48070 68514448070-H3067------34 428 kr
RFQ
LOVEJOY 68514447878 Kopplingsnav, H3667 Kopplingsstorlek, 3 tum grov lagerhål | CJ8PAV 6851444787864812 tum. -Lbs.H36678.750 "120 "1236 hk1851 hk103 hk3"-
RFQ
LOVEJOY 68514455473 Kopplingsnav, H4067 Kopplingsstorlek, 3-1/4 tum Grov lagerhål | CJ8PAX 6851445547388224 tum. -Lbs.H40679.750 "13.250 "1680 hk2520 hk140 hk3 1 / 4 "-
RFQ
LOVEJOY 68514455477 Kopplingsnav, H4567 Kopplingsstorlek, 3-1/2 tum Grov lagerhål | CJ8PAY 68514455477119700 tum. -Lbs.H456710.750 "14.500 "2280 hk-190 hk3 1 / 2 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514450883 Kopplingsnav, H3567 Kopplingsstorlek, 2-5/8 tum grov lagerhål