LOVEJOY 68514441610 Käftkopplingsnav, 1/2 tums hålstorlek, 0.800 tum navlängd, 1.08 tum OD | CF3JGN

LOVEJOY 68514441610 Käftkopplingsnav, 1/2 tums hålstorlek, 0.800 tum navlängd, 1.08 tum OD

Artikel: CF3JGN Modell: 68514441610
92SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelL Typ nav
# av käkar2
Borrstorlek1 / 2 "
HåltypBehöver definiera
FärgMetallisk
KopplingsstorlekL050
KopplingstypL
Dimension G0.48 "
Dimension T1 / 4-20
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min0.5hp
HP-betyg @ 1800 varv / min0.75hp
HP-betyg @ 3600 varv / min1.51 hk
Navets längd0.8 "
Navstil1
kilspårmed Keyway
Nyckelstorlek1 / 8 "
Längd genom borrning0.31 "
MaterialSintrad järn
Max. Borra0.625 "
Max. Hastighet18000 rpm
Min. Borra0.25 "
Nominellt moment26.3 tum. -Lbs.
Antal käftar2
Utanför Dia.1.08 "
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min0.75 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min0.5 hk
Märkeffekt vid 100 varv / min0.042 hk
System för mätningImperial
Tråd Dia.1/4 "-20
Trådar per tum1/4 "-20

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningUtanför Dia.Navets längdMaterialKopplingstypPris
LOVEJOY 68514410357 Käftkopplingsnav, 5/16 tums hålstorlek, 1.350 1.08 tum navlängd, 2 tum OD | AJXNUMXXBF 68514410357L0505 / 16 "Ingen kilväg0.88 "1.08 "1.35 "Sintrad järnL1 984 kr
LOVEJOY 68514410338 Käftkopplingsnav, 1/2 tums hålstorlek, 0.800 tum navlängd, 1.08 tum OD | AL2ZZK 10338 / L050SX1/2 BODY 68514410338L0501 / 2 "Ingen kilväg0.31 "1.08 "0.8 "Sintrad järnL322SEK
RFQ
LOVEJOY 68514410359 Käftkopplingsnav, 7/16 tums hålstorlek, 1.350 1.08 tum navlängd, 9 tum OD | AL10359VCN 050 / L7 HUB 16/870 N/KW LTB .XNUMX 68514410359L0507 / 16 "Ingen kilväg0.88 "1.08 "1.35 "Sintrad järnL1 984 kr
RFQ
LOVEJOY 68514410335 Käftkopplingsnav, 1/4 tums hålstorlek, 0.800 tum navlängd, 1.08 tum OD | CF3JFK 68514410335L0501 / 4 "Ingen kilväg0.31 "1.08 "0.8 "Sintrad järnL92SEK
RFQ
LOVEJOY 68514410337 Käftkopplingsnav, 3/8 tums hålstorlek, 0.800 tum navlängd, 1.08 tum OD | CF3JFL 68514410337L0503 / 8 "Ingen kilväg0.31 "1.08 "0.8 "Sintrad järnL92SEK
RFQ
LOVEJOY 68514410360 Käftkopplingsnav, 1/2 tums hålstorlek, 1.350 1.08 tum navlängd, 3 tum OD | CFXNUMXJFM 68514410360L0501 / 2 "Ingen kilväg0.88 "1.08 "1.35 "Sintrad järnL1 984 kr
RFQ
LOVEJOY 68514410362 Käftkopplingsnav, 5/8 tums hålstorlek, 1.350 1.08 tum navlängd, 3 tum OD | CFXNUMXJFN 68514410362L0505 / 8 "Ingen kilväg0.88 "1.08 "1.35 "Sintrad järnL1 984 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514441610 Käftkopplingsnav, 1/2 tums hålstorlek, 0.800 tum navlängd, 1.08 tum OD
92SEK /enhet