LOVEJOY MSF-serien, Mini Soft Set Screw Style kopplingsnav, tumhål


Filter
Vinkelförskjutning: 2 grader , Borrtyp: Uttråkad , Färg: Svart , navmaterial: Zink Alloy , Material: Zink Alloy , Normalt temperaturområde: 140 Deg. F , Serier: MSF-serien , Stil: Ställ in skruven , Mätsystem: Imperial , Typ: Minimjuk, tredelad design med ärminlägg
StilModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningTotal kopplingslängdNominellt momentPris (ex moms)
A
68514458038
MSF161 / 8 "-0.315 "-4.40 tum. -Lbs.-
RFQ
B
68514458039
MSF163 / 16 "Ingen kilväg0.315 "1.063 "4.4 tum. -Lbs.391 SEK
RFQ
A
68514458040
MSF161 / 4 "-0.315 "-4.40 tum. -Lbs.-
RFQ
A
68514458041
MSF165 / 16 "-0.315 "-4.40 tum. -Lbs.-
RFQ
A
68514458049
MSF201 / 4 "-0.394 "-8.90 tum. -Lbs.-
RFQ
A
68514458050
MSF205 / 16 "-0.394 "-8.90 tum. -Lbs.-
RFQ
A
68514458051
MSF203 / 8 "-0.394 "-8.90 tum. -Lbs.-
RFQ
A
68514458048
MSF203 / 16 "-0.394 "-8.90 tum. -Lbs.-
RFQ
A
68514458059
MSF253 / 8 "-0.472 "-13.30 tum. -Lbs.-
RFQ
A
68514458060
MSF257 / 16 "-0.472 "-13.30 tum. -Lbs.-
RFQ
B
68514458057
MSF251 / 4 "Ingen kilväg0.472 "1.614 "13.3 tum. -Lbs.420 SEK
RFQ
A
68514458058
MSF255 / 16 "-0.472 "-13.30 tum. -Lbs.-
RFQ
A
68514458067
MSF323 / 8 "-0.551 "-26.60 tum. -Lbs.-
RFQ
A
68514458068
MSF327 / 16 "-0.551 "-26.60 tum. -Lbs.-
RFQ
A
68514459457
MSF325 / 16 "-0.551 "-26.60 tum. -Lbs.-
RFQ
A
68514458069
MSF321 / 2 "-0.551 "-26.60 tum. -Lbs.-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?