LOVEJOY 68514458057 Kopplingsnav, med ställskruv, borrning 0.25 tum, zink | AM7GAQ 58057 / MSF25 X 1/4

LOVEJOY 68514458057 Kopplingsnav, med skruv, hål 0.25 tum, zink

Artikel: AM7GAQ Modell: 68514458057Korsref.: 58057 / MSF25 X 1/4
420SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvstilsnav
Vinkelavvikelse2 grader
Borrstorlek1 / 4 "
HåltypUttråkad
FärgSvart
KopplingsstorlekMSF25
KopplingstypMSF
kilspårUtan Keyway
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning0.472 "
MaterialZink Alloy
Max. Borra0.472 "
Max. Hastighet1500 rpm
Min. Borra0.197 "
Tröghetsmoment0.028 Lbs.In.Sq.
Tröghetsmoment WR20.028 lbs.in.sq.
Nominellt moment13.3 tum. -Lbs.
Normalt temperaturintervall140 Deg. F
Utanför Dia.0.984 "
Total kopplingslängd1.614 "
Parallell snedställning0.01 "
Ställ in skruvstorlekM4
StilStäll in skruven
System för mätningImperial
Vridstyvhet106 in.-lbs./rad
TypMinimjuk, tredelad design med ärminlägg

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningTotal kopplingslängdNominellt momentPris
LOVEJOY 68514458039 Kopplingsnav, med skruv, storlek 16, 0.1875 tums hål, zink | AN4FEZ 58039 / MSF16 X 3/16 68514458039MSF163 / 16 "Ingen kilväg0.315 "1.063 "4.4 tum. -Lbs.391SEK
RFQ
LOVEJOY 68514458038 Skruvnav, 4.40 tum Lbs vridmoment, 0.63 tum Dia., 0.0030 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YGT 68514458038MSF161 / 8 "-0.315 "-4.40 tum. -Lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514458040 Skruvnav, 4.40 tum Lbs vridmoment, 0.63 tum Dia., 0.0030 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YGU 68514458040MSF161 / 4 "-0.315 "-4.40 tum. -Lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514458041 Skruvnav, 4.40 tum Lbs vridmoment, 0.63 tum Dia., 0.0030 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YGV 68514458041MSF165 / 16 "-0.315 "-4.40 tum. -Lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514458048 Skruvnav, 8.90 tum Lbs vridmoment, 0.787 tum Dia., 0.01 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YHA 68514458048MSF203 / 16 "-0.394 "-8.90 tum. -Lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514458049 Skruvnav, 8.90 tum Lbs vridmoment, 0.787 tum Dia., 0.01 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YHB 68514458049MSF201 / 4 "-0.394 "-8.90 tum. -Lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514458050 Skruvnav, 8.90 tum Lbs vridmoment, 0.787 tum Dia., 0.01 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YHC 68514458050MSF205 / 16 "-0.394 "-8.90 tum. -Lbs.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514458057 Kopplingsnav, med skruv, hål 0.25 tum, zink
420SEK /enhet