LOVEJOY Oldham koppling


Filter
Håltyp: Uttråkad , Skivmaterial: Polyacetelinsats , Skivtyp: Polyacetelinsats , Avsluta: Aluminium , navmaterial: Aluminium , Keyway: Utan Keyway , Material: Aluminium , Max. Vinkelförskjutning: 3 grader , Max. Temp. Område (F): 176 , Skruvtyp: Klämskruv , Stil: Oldham Clamp , Mätsystem: Imperial
StilModellMax. HastighetBorrstorlekKopplingsstorlekMin. BorraNominellt momentUtanför Dia.Total längdParallell snedställningPris (ex moms)
A
MOL32C Nav 1/2
4800 rpm1 / 2 "MOL32C8mm39.8 tum. -Lbs.1.26 "45mm0.1 "628 SEK
A
MOL32C Nav 3/8
4800 rpm3 / 8 "MOL32C8mm39.8 tum. -Lbs.1.26 "45mm0.1 "613 SEK
A
MOL25C Nav 3/8
6100 rpm3 / 8 "MOL25C5mm17.7 tum. -Lbs.0.984 "39mm0.08 "541 SEK
A
MOL20C Nav 3/16
7600 rpm3 / 16 "MOL20C3mm10.6 tum. -Lbs.0.787 "33mm0.06 "439 SEK
A
MOL20C Nav 1/4
7600 rpm1 / 4 "MOL20C3mm10.6 tum. -Lbs.0.787 "33mm0.06 "430 SEK

Oldham koppling

Lovejoy Oldham-kopplingar används för att ansluta två drivaxlar för att överföra vridmoment samtidigt som parallell felinriktning, absorberande stötar och elektrisk isolering. Dessa enheter har två aluminiumnav med en slitsad skiva av polyacetal som möjliggör fullständig rörelse av naven och ger vridstyvhet och hög vridmomentkapacitet vid en maximal temperatur på 176 grader F. ytterligare smörjning; perfekt för användning med axelkodare, medicinsk utrustning och stegmotorer. Välj mellan ett brett utbud av dessa MOL-seriekopplingar som finns i diameter 3/16 till 1/2 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?