Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY MOL32C Hub 3/8 Oldham koppling, 3/8 i borrning | AA9FYM 1CYP2 / 58119

LOVEJOY MOL32C Nav 3/8 Oldham-koppling, 3/8 i hål

Finns i lager
Artikel: AA9FYM Modell: MOL32C Hub 3/8Korsreferens: 1CYP2 / 58119
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
613SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsnav för rörelsestyrning
Bore Dia.3 / 8 "
Borrstorlek3 / 8 "
HåltypUttråkad
KopplingsstorlekMOL32C
KopplingstypOldham stil
SkivmaterialPolyacetelinsats
SkivtypPolyacetelinsats
FinishAluminium
Hub Dia.1.26 "
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning19mm
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering3 grader
Max. Borra14mm
Max. Borra14.00 mm
Max. Driftstemperatur176 Deg. F
Max. Parallell feljustering (in.)0.1
Max. Varvtal4800
Max. Hastighet4800 rpm
Max. Temp. Räckvidd (F)176
Min. Borra8mm
Nominellt moment39.8 tum. -Lbs.
Utanför Dia.1.26 "
Total längd45mm
Parallell snedställning0.1 "
SkruvstorlekM4
SkruvtypKlämskruv
StorlekMOL32C
StilOldham Clamp
System för mätningImperial
Vridmoment39.8 tum. Lbs.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8483908040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellMax. HastighetBorrstorlekKopplingsstorlekMin. BorraNominellt momentUtanför Dia.Total längdParallell snedställningPris
LOVEJOY MOL20C Hub 3/16 Oldham-koppling, 3/16 i borrning | AA9FYG 1CYN6 / 58610 MOL20C Nav 3/167600 rpm3 / 16 "MOL20C3mm10.6 tum. -Lbs.0.787 "33mm0.06 "439SEK
LOVEJOY MOL20C Hub 1/4 Oldham-koppling, 1/4 i borrning | AA9FYH 1CYN7 / 58095 MOL20C Nav 1/47600 rpm1 / 4 "MOL20C3mm10.6 tum. -Lbs.0.787 "33mm0.06 "430SEK
LOVEJOY MOL25C Hub 3/8 Oldham-koppling, 3/8 i borrning | AA9FYK 1CYN9 / 58107 MOL25C Nav 3/86100 rpm3 / 8 "MOL25C5mm17.7 tum. -Lbs.0.984 "39mm0.08 "541SEK
LOVEJOY MOL32C Hub 1/2 Oldham koppling, 1/2 i borrning | AA9FYL 1CYP1 / 58121 MOL32C Nav 1/24800 rpm1 / 2 "MOL32C8mm39.8 tum. -Lbs.1.26 "45mm0.1 "628SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY MOL32C Nav 3/8 Oldham-koppling, 3/8 i hål
613SEK /enhet