LOVEJOY S-typflänsar med kilspår, metriska hål


Filter
Håltyp: Färdig borrning , Färg: Grå , Kopplingstyp: S Flex , Material: Gjutjärn , Typ: Kopplingsfläns
StilModellMax. BorraBorrstorlekKopplingsstorlekMax. HastighetNominellt vridmoment (med EPDM-hylsa)Utanför Dia.TrådVridstyvhetPris (ex moms)
A
68514441520
1.188 "25 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad438 SEK
RFQ
A
68514441521
1.188 "28 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad438 SEK
RFQ
A
68514441519
1.188 "24 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad438 SEK
RFQ
A
68514441518
1.188 "20 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad438 SEK
RFQ
A
68514441539
1.438 "35 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad578 SEK
RFQ
A
68514441536
1.438 "28 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad578 SEK
RFQ
A
68514455323
1.438 "38 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad606 SEK
RFQ
A
68514441534
1.438 "24 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad582 SEK
RFQ
A
68514441535
1.438 "25 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad606 SEK
RFQ
A
68514441537
1.438 "30 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad577 SEK
RFQ
A
68514441533
1.438 "20 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad582 SEK
RFQ
A
68514441548
1.625 "25 mm7S5250 rpm81.91 Nm117.48mm3 / 8-162769 In.Lbs./Rad655 SEK
RFQ
A
68514441549
1.625 "28 mm7S5250 rpm81.91 Nm117.48mm3 / 8-162769 In.Lbs./Rad670 SEK
RFQ
A
68514441550
1.625 "30 mm7S5250 rpm81.91 Nm117.48mm3 / 8-162769 In.Lbs./Rad655 SEK
RFQ
B
68514459838
2.75 "48 mm10S3600 RPM324.83 Nm190.5 mm1 / 2-1310980 In.Lbs./Rad1 868 SEK
RFQ
B
68514445956
2.75 "55 mm10S3600 RPM324.83 Nm190.5 mm1 / 2-1310980 In.Lbs./Rad1 866 SEK
RFQ
B
68514452009
2.75 "60 mm10S3600 RPM324.83 Nm190.5 mm1 / 2-1310980 In.Lbs./Rad1 868 SEK
RFQ
B
68514448389
2.75 "45 mm10S3600 RPM324.83 Nm190.5 mm1 / 2-1310980 In.Lbs./Rad1 866 SEK
RFQ
B
68514446034
2.375 "45 mm9S3750 rpm203.37 Nm161.29mm1 / 2-136875 In.Lbs./Rad1 340 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?