LOVEJOY 68514452009 Hylskopplingsfläns, S-Flex fläns, storlek 10, 60 mm hål, gjutjärn | AN9DAJ 52009 / 10S X 60MM

LOVEJOY 68514452009 Hylskopplingsfläns, S-flexfläns, storlek 10, 60 mm hål, gjutjärn

Artikel: AN9DAJ Modell: 68514452009Korsref.: 52009 / 10S X 60MM
1 868 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsanslutningsfläns
Borrstorlek60 mm
HåltypFärdig borrning
FärgGrå
Kopplingsstorlek10S
KopplingstypS Flex
Dimension FL30.99mm
Dimension HD111.25mm
Dimension L68.58mm
Dimension P20.57mm
Dimension SL10.41mm
HP-betyg @ 100 varv / min4.6hp
HP-betyg @ 1200 varv / min55hp
HP-betyg @ 1800 varv / min82hp
HP-betyg @ 3600 varv / min164hp
Nyckelstorlek18 x 4.4mm
MaterialGjutjärn
Max. Borra2.75 "
Max. Hastighet3600 RPM
Nominellt vridmoment (med EPDM-hylsa)324.83 Nm
Utanför Dia.190.5 mm
Tråd1 / 2-13
Vridstyvhet10980 In.Lbs./Rad
TypKopplingsfläns

Funktioner:

  • En hylskoppling av S-typ monteras med två sådana flänsenheter och en hylsa.
  • Lovejoy 68514452009 fläns kan enkelt sättas på standardaxlar för användning i kraftöverföringsapplikationer.
  • Denna S-fläns kan fixeras i en speciell position med hjälp av två ställskruvar inriktade i 90 grader mot varandra.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka försiktighetsåtgärder bör du vidta när du installerar Lovejoy 68514452009 hylskopplingsfläns?

A.

  • Alla komponenter bör kontrolleras för skador och rengöras ordentligt före installation.
  • Korrekt dimensionering & vridmomentkrav bör kontrolleras för att välja rätt hylskopplingsfläns.

F. Hur installerar man Lovejoy 68514452009 hylskopplingsfläns?

A.

  • Placera nycklarna i axelns kilspår.
  • Skjut den valda flänsen på båda axlarna över kilarna och rikta sedan in deras ytor mot axeländen.
  • Dra åt en ställskruv på en fläns upp till dess vridmomentvärde och dra åt den andra lätt för att hantera axiell justering.
  • Sätt i hylsan på den ena flänsen och flytta ihop utrustningen tills hylsans räfflor går i ingrepp med den andra flänsen. Flänsytan ska knappt vidröra hylsan.
  • Kontrollera inriktningen igen vid installationen och korrigera den vid behov.
  • Dra åt ställskruven på den löst åtdragna flänsen.

F. Vad är Lovejoy 68514452009 hylskopplingsfläns gjord av?

A. Denna hylsa kopplingsfläns är gjord av höghållfast gjutjärn för styrka och hållbarhet. Den är också borrad i storlek för enkel montering.

Produktvarianter

ProduktModellMax. BorraBorrstorlekKopplingsstorlekMax. HastighetNominellt vridmoment (med EPDM-hylsa)Utanför Dia.TrådVridstyvhetPris
LOVEJOY 68514441518 Axelkopplingsfläns, hål 20 mm, Gjutjärn | AK3ZKN 41518 / 5S X 20MM 685144415181.188 "20 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad438SEK
RFQ
LOVEJOY 68514441520 Axelkopplingsfläns, hål 25 mm, Gjutjärn | AK3ZKQ 41520 / 5S X 25MM 685144415201.188 "25 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad438SEK
RFQ
LOVEJOY 68514441533 Axelkopplingsfläns, hål 20 mm, Gjutjärn | AK3ZNG 41533 / 6S X 20MM 685144415331.438 "20 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad582SEK
RFQ
LOVEJOY 68514441535 Axelkopplingsfläns, hål 25 mm, Gjutjärn | AK3ZNK 41535 / 6S X 25MM 685144415351.438 "25 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad606SEK
RFQ
LOVEJOY 68514441536 Axelkopplingsfläns, hål 28 mm, Gjutjärn | AK3ZNM 41536 / 6S X 28MM 685144415361.438 "28 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad578SEK
RFQ
LOVEJOY 68514441537 Axelkopplingsfläns, hål 30 mm, Gjutjärn | AK3ZNP 41537 / 6S X 30MM 685144415371.438 "30 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad577SEK
RFQ
LOVEJOY 68514441539 Axelkopplingsfläns, hål 35 mm, Gjutjärn | AK3ZNR 41539 / 6S X 35MM 685144415391.438 "35 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad578SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514452009 Hylskopplingsfläns, S-flexfläns, storlek 10, 60 mm hål, gjutjärn
1 868 kr /enhet