LOVEJOY 68514441534 Axelkopplingsfläns, hål 24 mm, Gjutjärn | AM9JMQ 41534 / 6S X 24MM

LOVEJOY 68514441534 Axelkopplingsfläns, hål 24 mm, gjutjärn

Artikel: AM9JMQ Modell: 68514441534Korsref.: 41534 / 6S X 24MM
582SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsanslutningsfläns
Borrstorlek24 mm
HåltypFärdig borrning
FärgGrå
Kopplingsstorlek6S
KopplingstypS Flex
Dimension FL19.81mm
Dimension HD63.5mm
Dimension L41.66mm
Dimension P13.46mm
Dimension SL7.37mm
HP-betyg @ 100 varv / min0.7hp
HP-betyg @ 1200 varv / min8.6hp
HP-betyg @ 1800 varv / min12.9hp
HP-betyg @ 3600 varv / min25.7hp
Nyckelstorlek8 x 3.3mm
MaterialGjutjärn
Max. Borra1.438 "
Max. Hastighet6000 rpm
Nominellt vridmoment (med EPDM-hylsa)50.84 Nm
Utanför Dia.101.6 mm
Tråd5 / 16-18
Vridstyvhet1718 In.Lbs./Rad
TypKopplingsfläns

Produktvarianter

ProduktModellMax. BorraBorrstorlekKopplingsstorlekMax. HastighetNominellt vridmoment (med EPDM-hylsa)Utanför Dia.TrådVridstyvhetPris
LOVEJOY 68514441518 Axelkopplingsfläns, hål 20 mm, Gjutjärn | AK3ZKN 41518 / 5S X 20MM 685144415181.188 "20 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad438SEK
RFQ
LOVEJOY 68514441520 Axelkopplingsfläns, hål 25 mm, Gjutjärn | AK3ZKQ 41520 / 5S X 25MM 685144415201.188 "25 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad438SEK
RFQ
LOVEJOY 68514441533 Axelkopplingsfläns, hål 20 mm, Gjutjärn | AK3ZNG 41533 / 6S X 20MM 685144415331.438 "20 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad582SEK
RFQ
LOVEJOY 68514441535 Axelkopplingsfläns, hål 25 mm, Gjutjärn | AK3ZNK 41535 / 6S X 25MM 685144415351.438 "25 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad606SEK
RFQ
LOVEJOY 68514441536 Axelkopplingsfläns, hål 28 mm, Gjutjärn | AK3ZNM 41536 / 6S X 28MM 685144415361.438 "28 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad578SEK
RFQ
LOVEJOY 68514441537 Axelkopplingsfläns, hål 30 mm, Gjutjärn | AK3ZNP 41537 / 6S X 30MM 685144415371.438 "30 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad577SEK
RFQ
LOVEJOY 68514441539 Axelkopplingsfläns, hål 35 mm, Gjutjärn | AK3ZNR 41539 / 6S X 35MM 685144415391.438 "35 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad578SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514441534 Axelkopplingsfläns, hål 24 mm, gjutjärn
582SEK /enhet