VESTIL Trumbilar i DBT-serien med fjäderhjälp


Filter
Caster Dia .: 10 " , Hjulbredd: 2 1 / 2 " , Färg: Gul , Trumstorlek: 55 gal. , Rammaterial: Stål , Höjd: 60.63 " , Lastkapacitet: 1000 Ibs , Antal hjul: 2 , Bakre hjulbredd: 2.5 " , Bredd: 23.69 "
StilModellHjulmaterialDjupLängdMaterial för bakhjulPris (ex moms)
A
DBT-P-SA-MR
Form på gummi22 "22 "Gjutet gummi7 887 SEK
B
DBT-SA-MR
Form på gummi14.3125 "14.31 "Form på gummi7 699 SEK
C
DBT-SA-PO
Poly på Poly14.3125 "14.31 "Poly på Poly7 556 SEK
D
DBT-P-SA-PO
Poly på Poly22 "22 "Poly på Poly7 744 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?