DAYTON 240VAC/DC upphöjda indikatorlampor


Filter
Genomsnittligt liv: 15,000 timmar , Nuvarande ritad: 4.17mA , Lamptyp: LED , Form: Runda , Spänning: 240 VAC/DC
StilModellFärgElektrisk kopplingIP-värdeMaterialPaneltjocklekStorlekPris (ex moms)
A
22 97 NYXNUMX
BärnstenM2.5 skruv40, med tätning 65Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter0.028 "till 0.11"12mm monteringsdia.340 SEK
B
22 95 NYXNUMX
GrönM2.5 skruv40, med tätning 65Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter0.028 "till 0.11"12mm monteringsdia.256 SEK
C
22 56 NYXNUMX
Grön6 "trådkablar40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.108 SEK
D
22 55 NYXNUMX
Red6 "trådkablar40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.109 SEK
A
22 96 NYXNUMX
RedM2.5 skruv40, med tätning 65Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter0.028 "till 0.11"12mm monteringsdia.327 SEK

240VAC/DC upphöjda indikatorlampor

Dayton 240 VAC/DC LED-indikatorlampor är designade för maskin-, omkopplarkontrollpaneler, instrument-, buss-, husbils-, bil- och apparatindustrier. Dessa indikatorlampor är UL-listade och har runda form. Välj från en rad av dessa indikatorlampor, tillgängliga i gula, röda och gröna färgalternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?