Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 26CT97 Miniatyr LED-lampa 24 Skruvsockel | AH2EJM

LUMAPRO 26CT97 Miniatyr LED-lampa 24 Skruvsockel

Finns i lager
Artikel: AH2EJM Modell: 26CT97
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
290SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyr LED-lampa
Amps0.72mA
Genomsnittlig glödlampa25,000 timmar
BastypMiniatyrskruv (E10)
GlödlampaGlas
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Lampa Dia.3 / 4 "
Ljus färgVarm vit
Lumens2
Max. Total längd1 25 / 32 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
HandelsnummerL2024CS-WW
TypMiniatyr
Spänning24
Watt0.7

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0068
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)3.56

Produktinformation:

    • Lampform: T6

Produktvarianter

ProduktModellSpänningBastypArtikelWattLampa Dia.Ljus färgLjusutgångLumensPris
LUMAPRO 2FNK7 Miniatyr LED-lampa Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXV 2FNK712Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-lampa med miniatyr-0.4 "Bärnsten--168SEK
LUMAPRO 2FNK9 Miniatyr LED-lampa Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXW 2FNK912Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-lampa med miniatyr-0.4 "Grön--279SEK
LUMAPRO 2FNL1 Miniatyr LED-lampa Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXX 2FNL112Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-lampa med miniatyr-0.4 "Red--170SEK
LUMAPRO 2FNL2 Miniatyrlampa Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXY 2FNL212Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-lampa med miniatyr-0.4 "White--193SEK
LUMAPRO 2FNL3 Miniatyr LED-lampa Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXZ 2FNL312Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-lampa med miniatyr-0.4 "Varm vit--320SEK
LUMAPRO 2FNL5 Miniatyrlampa Lm1012ms T3 1/4 12v | AB9VYA 2FNL512Miniatyrskruv (E10)Bi-Polar LED-lampa med miniatyr-0.4 "Blå--292SEK
LUMAPRO 2FNL6 Miniatyrlampa Lm1012ms T3 1/4 12v | AB9VYB 2FNL612Miniatyrskruv (E10)Bi-Polar LED-lampa med miniatyr-0.4 "Grön--292SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 26CT97 Miniatyr LED-lampa 24 Skruvsockel
290SEK /enhet