Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUTRON L3DA4U1UKL-CV240 LED-drivrutin 24VDC 120 / 277VAC 170-370 mA | AH7RRX 38AY08

LUTRON L3DA4U1UKL-CV240 LED-drivrutin 24VDC 120/277VAC 170-370 mA

Finns i lager
Artikel: AH7RRX Modell: L3DA4U1UKL-CV240Korsref: 38AY08
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
2 276 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED-dimdrivrutin
Omgivningstemp. Räckvidd32 grader till 104 grader F.
FörkopplingstypKontinuerlig dimning i full räckvidd
Höjd2.625 "
Inström170 till 370 mA
Strömförsörjning45
Inspänning121 till 277 VAC
Längd4 57 / 64 "
Utgångsström1.6 ADC
Utspänning24 VDC
Effektfaktor0.95, 0.99
Uteffekt5 till 40W
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8256
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)13.72
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Förkopplingsdämpning: Ja
    • Miljöbetyg: Torr plats

Produktvarianter

ProduktModellStrömförsörjningInspänningUtgångsströmUtspänningEffektfaktorPris
LUTRON LTEA4U1UKL-AV120 LED-drivrutin 5 till 40 Bredd 12VDC 120VAC 400 mA | AH7RRU 38AY05 LTEA4U1UKL-AV12048120 VAC3.3 ADC12 VDC0.982 216 kr
LUTRON LTEA4U1UKL-CV240 LED-drivrutin 5 till 40W 24VDC 120VAC 380 mA | AH7RRV 38AY06 LTEA4U1UKL-CV24044120 VAC1.6 ADC24 VDC0.992 359 kr
LUTRON L3DA4U1UKL-AV120 LED-drivrutin 12VDC 120 / 277VAC 170-390 mA | AH7RRW 38AY07 L3DA4U1UKL-AV12047120 till 277 VAC3.3 ADC12 VDC0.95, 0.992 276 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUTRON L3DA4U1UKL-CV240 LED-drivrutin 24VDC 120/277VAC 170-370 mA
2 276 kr /enhet