Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MACURCO GD-2A fast gasdetektor C3H8 CH4 0 till 25 LEL | AH6HQQ 36CF87

MACURCO GD-2A fast gasdetektor C3H8 CH4 0 till 25 LEL

Finns i lager
Artikel: AH6HQQ Modell: GD-2AKorsreferens: 36CF87
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
2 487 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFast gasdetektor
LarmtypVisuell
FärgWhite
förbindelsePluggar / terminaler
Djup1.625 "
VisaNej
Gas typC3H8, CH4
Höjd4"
Antal kanaler2
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 120 grader F (0 grader till 48.9 grader C)
Ström krävs12 till 24 VAC / DC
UpplösningN / A
Sensorområde0 till 25% LEL
StatusindikatorJa
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)12.86
Fartygets längd (cm)12.86
Fartygets bredd (cm)5.72
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLarmtypförbindelseDjupHöjdArtikelStröm krävsBreddPris
MACURCO GD-2B fast gasdetektor C3H8 CH4 0 till 25 LEL | AH6HQR 36CF88 GD-2BHörbar och visuellKabelhärva3.125 "5.125 "Fast gasdetektor12 till 24VAC eller 9 till 32VDC3.12 "2 513 kr
MACURCO CD-6B fast koldioxiddetektor | CR9ZLU 60JD27 CD-6B----Detektor--7 580 kr
MACURCO CX-12 fast CO/NO2 dubbeldetektor | CR9ZLV 60JD26 CX-12----Detektor--13 766 kr
MACURCO CX-6 fast CO/NO2 dubbeldetektor | CR9ZLW 60JD25 CX-6----Detektor--12 930 kr
MACURCO GD-12 gasdetektor, styrenhet, givare, C3H8/CH4/H2, 2 kanaler, 0 till 50 % LEL-sensorområde | CR9ZLX 45CJ95 GD-12----Gas Detektor--8 999 kr
MACURCO CM-12 gasdetektor, styrenhet, givare, CO, 2 kanaler, 0 till 200 ppm | CR9ZLY 45CJ94 CM-12----Gas Detektor--9 214 kr
MACURCO TX-12-HS gasdetektor, styrenhet, givare, H2S, 2 kanaler, 0 till 50 ppm | CR9ZLZ 45CK01 TX-12-HS----Gas Detektor--11 210 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MACURCO GD-2A fast gasdetektor C3H8 CH4 0 till 25 LEL
2 487 kr /enhet