MADISON M5602-7808-6 Vätskenivåomkopplare 2 tum Npt valbar 316 rostfritt stål | AC4HWZ 2ZY90

MADISON M5602-7808-6 Vätskenivåbrytare 2 tum Npt Valbar 316 rostfritt stål

Artikel: AC4HWZ Modell: M5602-7808-6Korsreferens: 2ZY90
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

4 976 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskenivåomkopplare
Body Material316 Stainless Steel
Ledningsstorlek2"
KontaktformulärSPST
Elektriska anslutningar22 ga MTW 24 "
Flyt Dia.2.13 "
Flytlängd2.00 "
Flytande material316 SS
Flytningsspecifik tyngdkraft0.55
Höjd72 "
Max. Nuvarande0.50A
Max. Tryck200 psi
Max. Spänning240
MonteringVertikal justerbar
Driftstemp. Räckvidd392 grader F Max.
Total längd72 "
Stamlängd70.5 "
Stammaterial316 SS
VäxelfunktionValbara
Tankanslutningsstorlek2 "NPT
VA-betyg60
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)205.74
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9032896060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStamlängdBody MaterialFlyt Dia.StammaterialBreddFlytande materialHöjdMax. TryckPris
MADISON M4302-7807-1 Vätskenivåomkopplare 2 tum Npt valbar Buna N | AC4HWW 2ZY87 M4302-7807-110.5 "Mässing1.25 "Mässing7"Buna N12 "150 psi1 915 kr
MADISON M4302-7807-6 Vätskenivåomkopplare 2 tum Npt valbar Buna N | AC4HWX 2ZY88 M4302-7807-670.5 "Mässing1.25 "Mässing7"Buna N72 "150 psi2 106 kr
RFQ
MADISON M5602-7808-1 Vätskenivåbrytare 2 tum Npt valbar 316 rostfritt stål | AC4HWY 2ZY89 M5602-7808-110.5 "316 Stainless Steel2.13 "316 SS1.25 "316 SS12 "200 psi4 426 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON M5602-7808-6 Vätskenivåbrytare 2 tum Npt Valbar 316 rostfritt stål
4 976 kr /enhet