Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MADISON M4302-7807-1 Vätskenivåomkopplare 2 tum Npt valbar Buna N | AC4HWW 2ZY87

MADISON M4302-7807-1 Vätskenivåbrytare 2 tum Npt Valbar Buna N

Finns i lager
Artikel: AC4HWW Modell: M4302-7807-1Korsreferens: 2ZY87
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
1 915 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskenivåomkopplare
Body MaterialMässing
Ledningsstorlek2"
KontaktformulärSPST
Elektriska anslutningar22 ga MTW 24 "
Flyt Dia.1.25 "
Flytlängd2.00 "
Flytande materialBuna N
Flytningsspecifik tyngdkraft0.45
Höjd12 "
Max. Nuvarande0.50A
Max. Tryck150 psi
Max. Spänning240
MonteringVertikal justerbar
Driftstemp. Räckvidd221 grader F Max.
Total längd12 "
Stamlängd10.5 "
StammaterialMässing
VäxelfunktionValbara
Tankanslutningsstorlek2 "NPT
VA-betyg60
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.98
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)59.69
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod9032896060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStamlängdBody MaterialFlyt Dia.StammaterialBreddFlytande materialHöjdMax. TryckPris
MADISON M4302-7807-6 Vätskenivåomkopplare 2 tum Npt valbar Buna N | AC4HWX 2ZY88 M4302-7807-670.5 "Mässing1.25 "Mässing7"Buna N72 "150 psi1 530 kr
RFQ
MADISON M5602-7808-1 Vätskenivåbrytare 2 tum Npt valbar 316 rostfritt stål | AC4HWY 2ZY89 M5602-7808-110.5 "316 Stainless Steel2.13 "316 SS1.25 "316 SS12 "200 psi4 777 kr
MADISON M5602-7808-6 Vätskenivåomkopplare 2 tum Npt valbar 316 rostfritt stål | AC4HWZ 2ZY90 M5602-7808-670.5 "316 Stainless Steel2.13 "316 SS1.25 "316 SS72 "200 psi5 202 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON M4302-7807-1 Vätskenivåbrytare 2 tum Npt Valbar Buna N
1 915 kr /enhet