MADISON Stäng vid växling av vätskenivå


Filter
Kontaktformulär: SPST , Max. Spänning: 240 , Switchfunktion: Close On Rise
StilModellMonteringBody MaterialLedningsstorlekDriftstemp. RäckviddTotal längdStamlängdStammaterialVA-betygPris (ex moms)
A
M3827-3NO
Horisontell316 Stainless Steel1 / 8 "392 grader F Max.5.25 "5.12 "316 SS301 661 SEK
A
M3827-2NO
Horisontell316 Stainless Steel1 / 2 "392 grader F Max.5.25 "5.12 "316 SS301 725 SEK
B
M8000-NO
Vertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F Max.2.25 "1.63 "polypropylen30238 SEK
C
M3326-NO
Vertikalpolypropylen3 / 8-16 "221 grader F Max.1.85 "1.25 "polypropylen15359 SEK
D
M3326-NPT-NR
Vertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F Max.1.85 "1.25 "polypropylen15529 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?