MADISON M3326-NPT-NO Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt Stäng vid stigning Pp | AE3LRA 5DYC3

MADISON M3326-NPT-NO Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt Close On Rise Pp

Finns i lager
Artikel: AE3LRA Modell: M3326-NPT-NOKorsreferens: 5DYC3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

529SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskenivåomkopplare
Body Materialpolypropylen
Ledningsstorlek1 / 8 "
KontaktformulärSPST
Elektriska anslutningar22 ga PTFE-belagda 24 "ledningar
Flyt Dia.0.58 "
Flytlängd0.63 "
Flytande materialpolypropylen
Flytningsspecifik tyngdkraft0.60
Höjd1.68 "
Max. Nuvarande0.12A
Max. Tryck50 psi
Max. Spänning240
MonteringVertikal
Driftstemp. Räckvidd221 grader F Max.
Total längd1.85 "
Stamlängd1.25 "
Stammaterialpolypropylen
VäxelfunktionClose On Rise
Tankanslutningsstorlek1 / 8 "NPT
VA-betyg15
Bredd0.58 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)32
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod9032896060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBody MaterialLedningsstorlekDriftstemp. RäckviddTotal längdStamlängdStammaterialVA-betygPris
MADISON M3827-2NO Vätskenivåbrytare 1/2 tum Npt Stäng på höjning 316 rostfritt stål | AC4HUR 2ZY21 M3827-2NOHorisontell316 Stainless Steel1 / 2 "392 grader F Max.5.25 "5.12 "316 SS301 725 kr
MADISON M3827-3NO Vätskenivåbrytare 1/8 tums Npt stängning Rise 316 rostfritt stål | AC4HUU 2ZY23 M3827-3NOHorisontell316 Stainless Steel1 / 8 "392 grader F Max.5.25 "5.12 "316 SS301 661 kr
MADISON M3326-NO Vätskenivåbrytare 3 / 8-16 Unc Stäng vid stigning Pp | AE2NBR 4YM30 M3326-NOVertikalpolypropylen3 / 8-16 "221 grader F Max.1.85 "1.25 "polypropylen15359SEK
MADISON M8000-NO Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt Stäng vid stigning Pp | AE3LRF 5DYC9 M8000-NOVertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F Max.2.25 "1.63 "polypropylen30238SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON M3326-NPT-NO Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt Close On Rise Pp
529SEK /enhet