Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MADISON M3827-2NO Vätskenivåbrytare 1/2 tum Npt Stäng på höjning 316 rostfritt stål | AC4HUR 2ZY21

MADISON M3827-2NO Vätskenivåbrytare 1/2 tum Npt Close On Rise 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC4HUR Modell: M3827-2NOKorsreferens: 2ZY21
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
1 725 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskenivåomkopplare
Body Material316 Stainless Steel
Ledningsstorlek1 / 2 "
KontaktformulärSPST
Elektriska anslutningar22 ga PTFE-belagda 24 "ledningar
Flyt Dia.1.54 "
Flytlängd1.00 "
Flytande material316 SS
Flytningsspecifik tyngdkraft0.60
Max. Nuvarande0.28A
Max. Tryck50 psi
Max. Spänning240
MonteringHorisontell
Driftstemp. Räckvidd392 grader F Max.
Total längd5.25 "
Stamlängd5.12 "
Stammaterial316 SS
VäxelfunktionClose On Rise
Tankanslutningsstorlek1 / 2 "NPT
VA-betyg30

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod9026106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBody MaterialLedningsstorlekDriftstemp. RäckviddTotal längdStamlängdStammaterialVA-betygPris
MADISON M3827-3NO Vätskenivåbrytare 1/8 tums Npt stängning Rise 316 rostfritt stål | AC4HUU 2ZY23 M3827-3NOHorisontell316 Stainless Steel1 / 8 "392 grader F Max.5.25 "5.12 "316 SS301 661 kr
MADISON M3326-NO Vätskenivåbrytare 3 / 8-16 Unc Stäng vid stigning Pp | AE2NBR 4YM30 M3326-NOVertikalpolypropylen3 / 8-16 "221 grader F Max.1.85 "1.25 "polypropylen15359SEK
MADISON M3326-NPT-NO Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt Stäng vid stigning Pp | AE3LRA 5DYC3 M3326-NPT-NRVertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F Max.1.85 "1.25 "polypropylen15529SEK
MADISON M8000-NO Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt Stäng vid stigning Pp | AE3LRF 5DYC9 M8000-NOVertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F Max.2.25 "1.63 "polypropylen30238SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON M3827-2NO Vätskenivåbrytare 1/2 tum Npt Close On Rise 316 rostfritt stål
1 725 kr /enhet