Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MADISON M8000-ULL-NC Vätskeomkopplare med låg nivå 1/8 tum Npt Stäng vid stigning Pp | AC4HWJ 2ZY74

MADISON M8000-ULL-NC Lågnivåvätskeomkopplare 1/8 tum Npt Close On Rise Pp

Finns i lager
Artikel: AC4HWJ Modell: M8000-ULL-NCKorsreferens: 2ZY74
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
768SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskekontakt med extremt låg nivå
Body Materialpolypropylen
Ledningsstorlek1 / 8 "
KontaktformulärSPST
Elektriska anslutningar22 ga MTW Coated 24 "Leads
Flyt Dia.1.88 "
Flytlängd1.16 "
Flytande materialpolypropylen
Flytningsspecifik tyngdkraft0.42
Höjd2.25 "
Max. Nuvarande0.28A
Max. Tryck25 psi
Max. Spänning240
MonteringVertikal
Driftstemp. Räckvidd221 grader F Max.
Total längd2.25 "
Stamlängd1.63 "
Stammaterialpolypropylen
VäxelfunktionÖppna On Rise
Tankanslutningsstorlek1 / 8 "NPT
VA-betyg30

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod9032896060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialElektriska anslutningarFlytande materialStammaterialPris
MADISON M9000-ULL-NC Lågnivåbrytare 1/8 tums Npt Stäng On Rise Kynar | AC4HWA 2ZY56 M9000-ULL-NCKynar22 ga PTFE-belagda 24 "ledningarKynarKynar850SEK
MADISON M4400-ULL-NC Lågnivåbrytare 1/8 tum Npt Stäng vid stigning Bunan | AC4HWC 2ZY60 M4400-ULL-NC316 Stainless Steel22 ga PTFE-belagda 24 "ledningarBuna N316 SS1 121 kr
MADISON M8020-ULL-NC Vätskeomkopplare med låg nivå 1/8 tum Npt Stäng vid stigning Pp | AC4HWL 2ZY76 M8020-ULL-NC316 Stainless Steel22 ga PTFE-belagda 24 "ledningarpolypropylen316 SS857SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON M8000-ULL-NC Lågnivåvätskeomkopplare 1/8 tum Npt Close On Rise Pp
768SEK /enhet