Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MADISON M4169-3 Vätskenivåbrytare för trumma 3/4 tum Npt valbar Ss | AC4HVZ 2ZY54

MADISON M4169-3 Drumvätskenivåbrytare 3/4 tum Npt Valbar Ss

Finns i lager
Artikel: AC4HVZ Modell: M4169-3Korsreferens: 2ZY54
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
4 347 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumman Vätskenivåomkopplare
Body Material316 Stainless Steel
Ledningsstorlek3 / 4 "
KontaktformulärSPST
Elektriska anslutningar22 AWG, halarjacka, 72 "bly
Flyt Dia.0.9 "
Flytlängd1.59 "
Flytande material316 SS
Flytningsspecifik tyngdkraft0.73
Höjd32 "
Max. Nuvarande0.28A
Max. Tryck250 psi
Max. Spänning240
MonteringVertikal
Driftstemp. Räckvidd302 grader F Max.
Total längd32.94 "
Stamlängd32 "
Stammaterial316 SS
VäxelfunktionValbara
Tankanslutningsstorlek3 / 4 "NPT
VA-betyg30

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3905
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod9026102080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFlytande materialMax. TryckDriftstemp. RäckviddStammaterialPris
MADISON M4168-3 Trumnivåbrytare 3/4 tum Npt valbar Bunan | AC4HVW 2ZY51 M4168-3MässingBuna N150 psi221 grader F Max.Mässing2 876 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON M4169-3 Drumvätskenivåbrytare 3/4 tum Npt Valbar Ss
4 347 kr /enhet