MAG-MATE Ladda kontrollmagneter


Mag-Mate lastkontrollmagneter med stolpar är idealiska för att styra och positionera stålet under lyftoperation till en specifik destination utan att vara nära lasten. Dessa lastkontrollmagneter används på stålplåtar, plana plåtar och rör inom tillverkning, bil och frakt....industrier.Läs mer

Filter
StilModellArtikelPris (ex moms)
A
LCM0450-02
Lyftmagnet9 079 SEK
RFQ
B
LCM1000-01
Lyftmagnet12 106 SEK
RFQ
B
LCM0450-01
Lyftmagnet7 448 SEK
RFQ
A
LCM1000-02
Lyftmagnet14 882 SEK
RFQ
A
LCM0150-02
Manuell lyftmagnet3 802 SEK
B
LCM0150-01
Manuell lyftmagnet2 674 SEK

Arbetsmekanism

  • Fäst magneten för On/Off sällsynta jordartsmetaller längs lastsidan eller i hörnet.
  • När lasten lyfts gör anslutningen till teleskopstången det möjligt för användaren att kontrollera och placera lasten exakt där det behövs utan att skadas.

Funktioner

  • Mag-Mate belastningskontrollmagneter har en på/av sällsynt jordartsmagnet för att hålla lasten stadigt när den är upphängd för kontrollerad och säker drift.
  • De kommer med stavteleskop med längder från 6 till 12 tum för att navigera lasten på plats utan att stå nära den.
  • LCM0150-01, LCM0450-01 och LCM1000-01 belastningskontrollmagneter gör det möjligt för operatörer att använda sin stolpe efter sin lätthet eftersom de kommer utan polteleskop.
  • Dessa lastkontrollprodukter ger en snabb och enkel installation genom att magnetiskt fästa på järnhaltiga stålplåtar, rör och delar med ett enda omkopplarvarv.

Standarder och godkännanden

  • RoHS
  • REACH
  • SOM JAG

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en vanlig magnet och en sällsynt jordartsmagnet?

  • Vanliga magneter är gjorda av järn, medan sällsynta jordartsmetaller är gjorda av sällsynta jordartsmetaller.
  • Jämfört med vanliga magneter har sällsynta jordartsmagneter en högre koercitivkraft och ger starkare magnetisk uteffekt.

Använder dessa lastkontrollmagneter strömförsörjningen för drift?

Istället för en elektrisk strömförsörjning använder dessa lastkontrollmagneter elektroniska impulser för att justera magnetens On/Off-orientering.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?