Caster Dia .: 5" , Hjulmaterial: polyuretan , Hjultyp: Snurra , Hjulbredd: 1.25 " , Färg: Silver , Avsluta: Pulverlack , vikt bredd: 23 " , Material: Aluminium , Totalt djup: 21 " , Total bredd: 21 " , Hjullager: Premium förseglad , Hjuldiameter: 10 " , Hjulmaterial: Stål , Hjultyp: Pneumatisk , Hjulbredd: 3.5 "
Konvertibla lastbilar
Magliner konvertibla handbilar hjälper till att flytta både lätt och tung utrustning samtidigt för att öka produktiviteten i lager, lagerrum eller monteringslinjer. Dessa modulära handbilar underlättar byte av komponenter när de blir slitna eller skadade och har en svetsad ram med en nosplatta för att ge en större yta för stapling av korrugerade lådor. De kan också användas som en upprättstående tvåhjulig handbil eller en horisontell fyrhjulig plattformsbil. Välj från ett brett utbud av dessa konvertibla handbilar som är tillgängliga i kontinuerliga slingor och dubbla greppalternativ på Raptor Supplies.