ELOBAU Runda kontakter


Filter
Kabel typ: LiYY , Kontaktmaterial: Kopparlegering , Avsluta: Nickelpläterad , Material övergjutning: Ren , Moder Material: polyamider , Övergjutningsmaterial: PUR , Vridmoment för muttrar: 0.6 Nm
StilModellMax. DriftspänningKabeldia.KabellängdMax. Lagringstemp.Max. Växlingsström per kontaktMin. Kabeltemp. Räckvidd, RörelseMin. Kabeltemperaturområde, fast installationMin. DriftstemperaturPris (ex moms)
A
K04G005
--------527 SEK
RFQ
A
K00C000
-3.6 mm10 m80 ° C----928 SEK
RFQ
A
K01C005
--------507 SEK
RFQ
A
K04G000
-5 mm10 m85 ° C----25 ° C728 SEK
RFQ
A
K18G003K
-6 mm3 m80 ° C----30 ° C1 182 SEK
RFQ
A
K00C003
-3.6 mm3 m-----414 SEK
RFQ
A
K00B005
--------441 SEK
RFQ
A
K14G005
--------581 SEK
RFQ
A
K01B005
--------407 SEK
RFQ
A
K01C000
--------788 SEK
RFQ
A
K14H000
--------1 443 SEK
RFQ
A
K14G001
--------441 SEK
RFQ
A
K14G000K
26.4V DC4,7 mm10 m80 ° C4A-5 ° C-30 ° C-788 SEK
RFQ
A
K18G000K
30V DC6 mm10 m80 ° C2A---30 ° till + 80 ° C1 756 SEK
RFQ
A
K04H005
30V DC6 mm10 m80 ° C2A---30 ° till + 80 ° C661 SEK
RFQ
A
K14G003
250V AC / DC5 mm3 m70 ° C4A-25 °-25 ° C-434 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?