A B Batterier ingår: Ja , Batteribränntid: 5 timmar , Batteristorlek: AAA , Batterityp: Alkalisk , Strålavstånd: Ner till 116m , Kroppsdia.: 0.500 " , Kroppsmaterial: Aluminium , Diameter: 3 / 4 " , Drop Rating: 1m , Ficklampa Betyg: Industri , Slagtålighet: 1m , Lamplivslängd: 36,000 timmar , Lamptyp: LED , LED-färg: White , Längd: 5" , Linsmaterial: polykarbonat , Ljuseffekt: 87 lm , Ljusutgångslägen: På av fokus , Antal batterier: 2 , Högsta strålintensitet: 3387cd , Körtid på hög inställning: 5 timmar , Säkerhetsklassad: Inte säkerhetsbetyg , Switch Typ: Roterande huvud , Vattenpenetrationsvärde: Inte specificerad