SNAP-TITE Nippel, 316 SS, 1-111 / 2


Filter
Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsstorlek: 1" , Avsluta: Enkel , Längd: 3 15 / 64 " , Låsmekanism: Boll , Tråd storlek: 1 "-11-1 / 2
StilModellAnslutningstypFlödeshastighetMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris (ex moms)
A
S71-3N16-16F
FNPS60 gpm4000 psi-40 grader till 200 grader F.braSpola ansiktet5 164 SEK
B
SVHN16-16FV
FNPT35 gpm2000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet5 108 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?