Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAGLITE SP32016K Mini handhållen ficklampa svart LED 84 L | AC7AUG 36Y705

MAGLITE SP32016K Mini handhållen ficklampa svart led 84 L

Finns i lager
Artikel: AC7AUG Modell: SP32016KKorsref: 36Y705
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
587SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini handhållen ficklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid5 timmar
batteri~~POS=TRUNCAAA
BatteritypAlkalisk
StrålavståndNer till 116m
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.0.500 "
Body MaterialAluminium
Diameter3 / 4 "
Släpp betyg1m
FicklampaIndustri
slag~~POS=TRUNC1m
Lampans liv36,000 timmar
lamptypLED
LED färgWhite
Längd5"
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång87 lm
LjusutgångslägenPå av fokus
Lumens84
Lumens intervall100 till 249
Maximal lumenutgång111
Antal batterier2
Högsta strålintensitet3387cd
Körtid vid hög inställning5 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typRoterande huvud
VattenpenetrationsvärdeInte specificerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfärgLumens intervallMaximal lumenutgångPris
MAGLITE SP32096K Mini Handhållen ficklampa Grå Led 84 L | AC7AUH 36Y706 SP32096KGrå50 till 9987560SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAGLITE SP32016K Mini handhållen ficklampa svart led 84 L
587SEK /enhet