MAIN FILTER INC. MF0603952 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron Rating, Buna Seal, 6.26 Inch Height | CG3LFX W03AT1279

MAIN FILTER INC. MF0603952 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron Rating, Buna Seal, 6.26 tums höjd

Artikel: CG3LFX Modell: MF0603952Korsreferens: W03AT1279'
1 207 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID2.89 "
Botten OD4.02 "
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC117 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd6.26 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron150
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID2.89 "
Topp OD4.02 "

Produktinformation:

    • Ersättning WIX W03AT1279

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0066317 Växlingshydraulfilter, trådnät, 150 mikron, Buna-tätning, 9.21 tums höjd | CF7CNP WT1516 MF00663173.9 "1.97 "3.9 "-145 PSI283 kvm Tum9.211.97 "555SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0434088 Växlingshydraulfilter, trådnät, 150 mikron, Buna-tätning, 8.62 tums höjd | CG2BVN P168451 MF04340885.49 "4.04 "5.49 "-145 PSI491 kvm Tum8.624.04 "1 567 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0434150 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 150 mikron kapacitet, Buna tätning, 6.26 tums höjd | CG2BVV P168449 MF04341504.02 "2.89 "4.02 "145145 PSI284 kvm Tum6.26 "2.89 "1 424 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0434151 Växlingshydraulfilter, trådnät, 150 mikron, Buna-tätning, 6.26 tums höjd | CG2BVW P168448 MF04341514.02 "2.89 "4.02 "-145 PSI117 kvm Tum6.262.89 "1 207 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0434155 Hydraulfilter, trådnät, 150 mikron, Buna tätning, 3.7 tums höjd | CG2BVX P168447 MF04341552.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 kvm Tum3.7 "1.54 "1 318 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0434156 Hydraulfilter, trådnät, 150 mikron, Buna tätning, 3.7 tums höjd | CG2BVY SH66040 MF04341562.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 kvm Tum3.7 "1.54 "1 318 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0434435 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 150 mikron kapacitet, Buna tätning, 9.21 tum höjd | CG2BXT HHC30430 MF04344353.9 "1.97 "3.9 "145145 PSI283 kvm Tum9.21 "1.97 "555SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0603952 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron Rating, Buna Seal, 6.26 tums höjd
1 207 kr /enhet