HUVUDFILTER INC. MF0434435 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 150 mikron kapacitet, Buna tätning, 9.21 tum höjd | CG2BXT HHC30430

MAIN FILTER INC. MF0434435 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron Rating, Buna Seal, 9.21 tums höjd

Artikel: CG2BXT Modell: MF0434435Cross Ref: HHC30430 '
555SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID1.97 "
Botten OD3.9 "
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC283 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd9.21 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron150
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID1.97 "
Topp OD3.9 "

Produktinformation:

    • Repalement IKRON HHC30430

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0066317 Växlingshydraulfilter, trådnät, 150 mikron, Buna-tätning, 9.21 tums höjd | CF7CNP WT1516 MF00663173.9 "1.97 "3.9 "-145 PSI283 kvm Tum9.211.97 "555SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0434088 Växlingshydraulfilter, trådnät, 150 mikron, Buna-tätning, 8.62 tums höjd | CG2BVN P168451 MF04340885.49 "4.04 "5.49 "-145 PSI491 kvm Tum8.624.04 "1 567 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0434150 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 150 mikron kapacitet, Buna tätning, 6.26 tums höjd | CG2BVV P168449 MF04341504.02 "2.89 "4.02 "145145 PSI284 kvm Tum6.26 "2.89 "1 424 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0434151 Växlingshydraulfilter, trådnät, 150 mikron, Buna-tätning, 6.26 tums höjd | CG2BVW P168448 MF04341514.02 "2.89 "4.02 "-145 PSI117 kvm Tum6.262.89 "1 207 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0434155 Hydraulfilter, trådnät, 150 mikron, Buna tätning, 3.7 tums höjd | CG2BVX P168447 MF04341552.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 kvm Tum3.7 "1.54 "1 318 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0434156 Hydraulfilter, trådnät, 150 mikron, Buna tätning, 3.7 tums höjd | CG2BVY SH66040 MF04341562.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 kvm Tum3.7 "1.54 "1 318 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0434880 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 150 mikron, Buna-tätning, 4.84 tums höjd | CG2BZQ XH05313 MF04348802.224 "-2.224 "-145 PSI145 kvm Tum4.84 "1.299 "309SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0434435 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron Rating, Buna Seal, 9.21 tums höjd
555SEK /enhet