MAIN FILTER INC. Byt ut hydrauliska filter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning


Filter
Filtrera media: Trådnät , Filterbetyg: 200 , Flöde: Ut-och-in , Flödesriktning: Ut-och-in , Vätsketyp: HH / HL / HM / HV , Packningsmaterial: Viton , mikron: 200 , Min. Drifttemp.: -13 grader F. , Tätningstyp: Viton , Tråd storlek: M16
StilModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris (ex moms)
A
MF0603076
1.63 "-1.63 "435435 PSI25 kvm Tum2.99 "-481 SEK
RFQ
B
MF0604482
1.63 "-1.63 "-435 PSI18 kvm Tum2.48 "-407 SEK
RFQ
C
MF0419835
1.85 "-1.85 "435435 PSI151 kvm Tum6.02 "0.87 "499 SEK
RFQ
C
MF0606696
1.85 "-1.85 "435435 PSI151 kvm Tum6.02 "0.87 "499 SEK
RFQ
D
MF0309079
1.85 "-1.85 "435435 PSI74 kvm Tum3.3 "0.87 "390 SEK
RFQ
C
MF0597689
1.85 "-1.85 "435435 PSI151 kvm Tum6.02 "0.87 "499 SEK
RFQ
D
MF0606943
1.85 "-1.85 "435435 PSI74 kvm Tum3.3 "0.87 "390 SEK
RFQ
D
MF0598045
1.85 "-1.85 "-435 PSI74 kvm Tum3.3 "0.87 "390 SEK
RFQ
E
MF0597786
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 kvm Tum4.52 "1.346 "637 SEK
RFQ
E
MF0420179
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 kvm Tum4.52 "1.346 "637 SEK
RFQ
F
MF0606791
2.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "734 SEK
RFQ
E
MF0606765
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 kvm Tum4.52 "1.346 "637 SEK
RFQ
F
MF0597843
2.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "734 SEK
RFQ
F
MF0420407
2.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "734 SEK
RFQ
F
MF0420406
2.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "734 SEK
RFQ
G
MF0601614
3.032 "1.898 "3.032 "-435 PSI318 kvm Tum7.63 "-890 SEK
RFQ
H
MF0597575
3.07 "-3.07 "145145 PSI276 kvm Tum6.69 "1.59 "474 SEK
RFQ
H
MF0606576
3.07 "-3.07 "145145 PSI276 kvm Tum6.69 "1.59 "474 SEK
RFQ
I
MF0596785
3.071 "-3.071 "---8.221.701 "913 SEK
RFQ
I
MF0415885
3.071 "-3.071 "---8.221.701 "913 SEK
RFQ
I
MF0605649
3.071 "-3.071 "---8.22 "1.701 "913 SEK
RFQ
J
MF0597958
3.563 "-3.563 "-435 PSI493 kvm Tum6.37 "1.898 "1 118 SEK
RFQ
J
MF0594474
3.563 "-3.563 "435435 PSI493 kvm Tum6.37 "1.898 "1 118 SEK
RFQ
J
MF0606867
3.563 "-3.563 "-435 PSI493 kvm Tum6.37 "1.898 "1 118 SEK
RFQ
K
MF0602820
4.016 "2.37 "4.016 "-435 PSI399 kvm Tum9.212.37 "1 123 SEK
RFQ
K
MF0604489
4.016 "2.37 "4.016 "-435 PSI399 kvm Tum9.212.37 "1 123 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?