HUVUDFILTER INC. MF0419835 Hydraulfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 6.02 tums höjd | CF9KLW DHD110S200B

MAIN FILTER INC. MF0419835 Hydrauliskt filter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 6.02 tum höjd

Artikel: CF9KLW Modell: MF0419835Korsreferens: DHD110S200B'
499SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD1.85 "
Dölj tryck435
Kracktryck435 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC151 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd6.02 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron200
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID0.87 "
Topp OD1.85 "

Produktinformation:

    • Ersättning FILTREC DHD110S200B

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0309079 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 3.3 tums höjd | CF8CQA HF7956 MF03090791.85 "-1.85 "435435 PSI74 kvm Tum3.3 "0.87 "390SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0415885 Hydraulfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 8.22 tums höjd | CF9EDL D141T200A MF04158853.071 "-3.071 "---8.221.701 "913SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0420179 Hydraulfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 4.52 tums höjd | CF9KZR DHD160S200B MF04201792.717 "-2.717 "435435 PSI205 kvm Tum4.52 "1.346 "637SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0420406 Hydraulfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 6.81 tum höjd | CF9LJP 0240D200WHC MF04204062.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "734SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0420407 Hydraulfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 6.81 tum höjd | CF9LJQ DHD240S200B MF04204072.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "734SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0594474 Hydraulfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 6.37 tum höjd | CG3DGB R900216199 MF05944743.563 "-3.563 "435435 PSI493 kvm Tum6.37 "1.898 "1 118 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0596785 Hydraulfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 8.22 tums höjd | CG3FBQ D52A200TAV MF05967853.071 "-3.071 "---8.221.701 "913SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0419835 Hydrauliskt filter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 6.02 tum höjd
499SEK /enhet