MAIN FILTER INC. MF0606943 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 200 Micron Rating, Viton Seal, 3.3 Inch Height | CG3NWE

MAIN FILTER INC. MF0606943 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 200 Micron Rating, Viton Tätning, 3.3 tums höjd

Artikel: CG3NWE Modell: MF0606943
390SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD1.85 "
Dölj tryck435
Kracktryck435 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC74 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd3.3 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron200
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID0.87 "
Topp OD1.85 "

Produktinformation:

    • Repalement NATIONELLA FILTER

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0309079 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 3.3 tums höjd | CF8CQA HF7956 MF03090791.85 "-1.85 "435435 PSI74 kvm Tum3.3 "0.87 "390SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0415885 Hydraulfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 8.22 tums höjd | CF9EDL D141T200A MF04158853.071 "-3.071 "---8.221.701 "913SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0419835 Hydraulfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 6.02 tums höjd | CF9KLW DHD110S200B MF04198351.85 "-1.85 "435435 PSI151 kvm Tum6.02 "0.87 "499SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0420179 Hydraulfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 4.52 tums höjd | CF9KZR DHD160S200B MF04201792.717 "-2.717 "435435 PSI205 kvm Tum4.52 "1.346 "637SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0420406 Hydraulfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 6.81 tum höjd | CF9LJP 0240D200WHC MF04204062.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "734SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0420407 Hydraulfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 6.81 tum höjd | CF9LJQ DHD240S200B MF04204072.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "734SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0594474 Hydraulfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 6.37 tum höjd | CG3DGB R900216199 MF05944743.563 "-3.563 "435435 PSI493 kvm Tum6.37 "1.898 "1 118 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0606943 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 200 Micron Rating, Viton Tätning, 3.3 tums höjd
390SEK /enhet