HUVUDFILTER INC. MF0309079 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 3.3 tums höjd | CF8CQA HF7956

MAIN FILTER INC. MF0309079 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 200 Micron Rating, Viton Tätning, 3.3 tums höjd

Artikel: CF8CQA Modell: MF0309079Cross Ref: HF7956 '
390SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD1.85 "
Dölj tryck435
Kracktryck435 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC74 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd3.3 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron200
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID0.87 "
Topp OD1.85 "

Produktinformation:

    • Repalement FLEETGUARD HF7956

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0415885 Hydraulfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 8.22 tums höjd | CF9EDL D141T200A MF04158853.071 "-3.071 "---8.221.701 "913SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0419835 Hydraulfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 6.02 tums höjd | CF9KLW DHD110S200B MF04198351.85 "-1.85 "435435 PSI151 kvm Tum6.02 "0.87 "499SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0420179 Hydraulfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 4.52 tums höjd | CF9KZR DHD160S200B MF04201792.717 "-2.717 "435435 PSI205 kvm Tum4.52 "1.346 "637SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0420406 Hydraulfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 6.81 tum höjd | CF9LJP 0240D200WHC MF04204062.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "734SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0420407 Hydraulfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 6.81 tum höjd | CF9LJQ DHD240S200B MF04204072.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "734SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0594474 Hydraulfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 6.37 tum höjd | CG3DGB R900216199 MF05944743.563 "-3.563 "435435 PSI493 kvm Tum6.37 "1.898 "1 118 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0596785 Hydraulfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 8.22 tums höjd | CG3FBQ D52A200TAV MF05967853.071 "-3.071 "---8.221.701 "913SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0309079 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 200 Micron Rating, Viton Tätning, 3.3 tums höjd
390SEK /enhet