MAIN FILTER INC. Byt ut hydrauliska filter, trådnät, 500 mikron, Viton tätning


Filter
Filtrera media: Trådnät , Filterbetyg: 500 , Flöde: Ut-och-in , Flödesriktning: Ut-och-in , Vätsketyp: HH / HL / HM / HV , Packningsmaterial: Viton , mikron: 500 , Min. Drifttemp.: -13 grader F. , Tätningstyp: Viton
StilModellBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDTopp ODPris (ex moms)
A
MF0060541
1.752 "---11.180.87 "1.752 "1 024 SEK
RFQ
A
MF0598142
1.752 "---11.18 "0.87 "1.752 "1 024 SEK
RFQ
A
MF0607041
1.752 "---11.180.87 "1.752 "1 024 SEK
RFQ
B
MF0596893
3.071 "30453045 PSI415 kvm Tum9.29 "1.646 "3.071 "1 426 SEK
RFQ
B
MF0058957
3.071 "-3045 PSI415 kvm Tum9.291.646 "3.071 "1 426 SEK
RFQ
B
MF0605763
3.071 "30453045 PSI415 kvm Tum9.29 "1.646 "3.071 "1 426 SEK
RFQ
C
MF0599688
3.898 "-145 PSI289 kvm Tum8.421.595 "3.898 "545 SEK
RFQ
C
MF0424630
3.898 "-145 PSI289 kvm Tum8.421.595 "3.898 "545 SEK
RFQ
C
MF0424632
3.898 "145145 PSI289 kvm Tum8.42 "1.595 "3.898 "545 SEK
RFQ
C
MF0608762
3.898 "145145 PSI289 kvm Tum8.42 "1.595 "3.898 "545 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?