DAYTON Motorer för allmänt ändamål, helt inneslutna, ej ventilerade


Filter
lager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Rammaterial: Stål , Isoleringsklass: B , Inverter klassad: Ja , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Allmän tillämpning , Motorkapslingsdesign: Helt sluten ej ventilerad , Motorns monteringsposition: Alla vinklar , Antal hastigheter: 1 , Rotation: CW / CCW , Garanti: 1 Years
StilModellMotoraxeldesignEffektivitetsgruppRamMotorskyddMonteringVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdPris (ex moms)
A
3N854
FlatHög effektivitet48IngenBas345070.3%9 11 / 16 "3 568 SEK
B
3N349
FlatEnergieffektiva48IngenBas172568.9%9 13 / 16 "4 113 SEK
B
3N350
FlatEnergieffektiva48IngenBas172568.9%9 9 / 16 "5 033 SEK
C
5UKE9
Flat-48ManuellBas345073.0%11.5 "3 059 SEK
D
6K481
Flat-48BilBas345060.00%10.375 "3 542 SEK
C
6K482
Flat-48BilBas3450-10.437 "3 909 SEK
E
2N863
NyckladHög effektivitet56IngenBas172562.0%10 "3 343 SEK
B
3N694
NyckladEnergieffektiva56IngenBas172575.1%9.75 "5 762 SEK
F
3N695
NyckladEnergieffektiva56IngenBas172580.0%10.375 "4 941 SEK
G
3N696
NyckladEnergieffektiva56IngenBas172589.8%11.437 "4 703 SEK
H
5GD53
Nycklad-56CIngenAnsikte1725-9 15 / 16 "3 371 SEK
I
5GD55
Nycklad-56CIngenAnsikte346069.2%9 13 / 16 "3 522 SEK
J
6K181
Nycklad-56CBilAnsikte345060%10.25 "3 964 SEK

Motorer för allmänt ändamål, helt inneslutna, ej ventilerade

Dayton motorer för allmänna ändamål används i varmvattenberedare, pumpar, ugnar och terrängmotoriserad utrustning. Dessa motorer har stålramar för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet, och är utrustade med kullager för låg rotationsfriktion. De levererar hastigheter upp till 3460 rpm och tillåter front-/basmontering för enkel installation. Dessa TENV-motorer ger en maximal verkningsgrad på 89.8 % och finns i 1/4, 1/3, 1/2, 1/6 & 3/4 hk varianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?