MAIN FILTER INC. Byt ut hydrauliska filter, trådnät, 74 mikron, Viton tätning


Filter
Filtrera media: Trådnät , Filterbetyg: 74 , Flöde: Ut-och-in , Flödesriktning: Ut-och-in , Vätsketyp: HH / HL / HM / HV , Packningsmaterial: Viton , mikron: 74 , Min. Drifttemp.: -13 grader F. , Tätningstyp: Viton
StilModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris (ex moms)
A
MF0606699
1.85 "-1.85 "-435 PSI151 kvm Tum6.020.87 "576 SEK
RFQ
A
MF0597692
1.85 "-1.85 "-435 PSI151 kvm Tum6.020.87 "576 SEK
RFQ
B
MF0058463
1.772 "-1.772 "---8.26 "1"1 081 SEK
RFQ
B
MF0596589
1.772 "-1.772 "---8.26 "1"1 081 SEK
RFQ
B
MF0605439
1.772 "-1.772 "---8.26 "1"1 081 SEK
RFQ
C
MF0600501
2.52 "1.496 "2.52 "145145 PSI244 kvm Tum9.52 "1.496 "1 355 SEK
RFQ
D
MF0597758
2.362 "-2.362 "---5mm1.346 "774 SEK
RFQ
E
MF0064087
2.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 kvm Tum7.99 "-923 SEK
RFQ
D
MF0606749
2.362 "-2.362 "---5"1.346 "774 SEK
RFQ
E
MF0601468
2.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 kvm Tum7.99 "-923 SEK
RFQ
D
MF0060114
2.362 "-2.362 "---5"1.346 "774 SEK
RFQ
F
MF0600514
2.756 "1.693 "2.756 "---8.89 "1.693 "1 067 SEK
RFQ
G
MF0601413
2.894 "1.347 "2.894 "-435 PSI278 kvm Tum5.66-833 SEK
RFQ
G
MF0064023
2.894 "1.347 "2.894 "435435 PSI278 kvm Tum5.66 "-833 SEK
RFQ
H
MF0597175
3.78 "-3.78 "-363 PSI746 kvm Tum12.912.224 "1 261 SEK
RFQ
H
MF0575918
3.78 "-3.78 "363363 PSI746 kvm Tum12.91 "2.224 "1 261 SEK
RFQ
H
MF0606078
3.78 "-3.78 "363363 PSI746 kvm Tum12.91 "2.224 "1 261 SEK
RFQ
I
MF0065889
3.661 "1.732 "3.661 "---18.5 "1.732 "2 077 SEK
RFQ
J
MF0600419
3.661 "-3.661 "7373 PSI633 kvm Tum9.17 "1.732 "1 607 SEK
RFQ
I
MF0432367
3.661 "1.732 "3.661 "---18.5 "1.732 "2 077 SEK
RFQ
J
MF0426774
3.661 "-3.661 "7373 PSI633 kvm Tum9.17 "1.732 "1 607 SEK
RFQ
J
MF0426773
3.661 "-3.661 "7373 PSI633 kvm Tum9.17 "1.732 "1 607 SEK
RFQ
I
MF0603424
3.661 "1.732 "3.661 "---18.5 "1.732 "2 077 SEK
RFQ
I
MF0432369
3.661 "1.732 "3.661 "---18.5 "1.732 "2 077 SEK
RFQ
I
MF0432368
3.661 "1.732 "3.661 "---18.51.732 "2 077 SEK
RFQ
K
MF0600533
4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI-9.763.11 "1 896 SEK
RFQ
L
MF0064501
4.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1203 kvm Tum13.11-2 783 SEK
RFQ
L
MF0601829
4.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1203 kvm Tum13.11-2 783 SEK
RFQ
M
MF0609614
5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 kvm Tum12.12 "3.996 "2 797 SEK
RFQ
M
MF0600391
5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 kvm Tum12.12 "3.996 "2 797 SEK
RFQ
N
MF0064198
5.65 "3.799 "5.65 "---36.25 "-6 748 SEK
RFQ
N
MF0601588
5.65 "3.799 "5.65 "---36.25 "-6 748 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?