MAIN FILTER INC. MF0596589 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 74 Micron Rating, Viton Seal, 8.26 Inch Height | CG3EXZ D43A74TBV

MAIN FILTER INC. MF0596589 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 74 Micron Rating, Viton Tätning, 8.26 tums höjd

Artikel: CG3EXZ Modell: MF0596589Korsreferens: D43A74TBV'
1 081 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD1.772 "
filtermediaTrådnät
Höjd8.26 "
mikron74
TätningstypViton
Topp -ID1"
Topp OD1.772 "

Produktinformation:

    • Ersättning WIX D43A74TBV

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0058463 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 74 mikron, Viton tätning, 8.26 tums höjd | CF6WJT D112T74B MF00584631.772 "-1.772 "---8.26 "1"1 081 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0060114 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 74 mikron, Viton tätning, 5 tums höjd | CF6YJR DHD160B74B MF00601142.362 "-2.362 "---5"1.346 "774SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0064023 Växlingshydraulfilter, trådnät, 74 mikron, Viton tätning, 5.66 tum höjd | CF7BJV RHR160S74B MF00640232.894 "1.347 "2.894 "435435 PSI278 kvm Tum5.66 "-833SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0064087 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 74 mikron, Viton tätning, 7.99 tums höjd | CF7BKY RHR240B74B MF00640872.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 kvm Tum7.99 "-923SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0064198 Hydraulfilter, trådnät, 74 mikron, Viton tätning, 36.25 tums höjd | CF7BMV RHR2600S74B MF00641985.65 "3.799 "5.65 "---36.25 "-6 748 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0064501 Hydraulfilter, trådnät, 74 mikron, Viton tätning, 13.11 tums höjd | CF7BUX RHR660S74B MF00645014.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1203 kvm Tum13.11-2 783 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065889 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 74 mikron kapacitet, Viton tätning, 18.5 tums höjd | CF7CDL S4111T74V MF00658893.661 "1.732 "3.661 "---18.5 "1.732 "2 077 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0596589 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 74 Micron Rating, Viton Tätning, 8.26 tums höjd
1 081 kr /enhet