MAIN FILTER INC. Spin On-filter i SP11A-serien


Filter
Nedre OD: 3.78 " , Flöde: Ut-och-in , Flödesriktning: Ut-och-in , Flödeshastighet: 26 gpm , Vätsketyp: HH / HL / HM / HV , Packningsmaterial: bra , Höjd: 5.748 " , Min. Drifttemp.: -13 grader F. , Tätningstyp: bra , Tråd: 14 BSP , Top OD: 3.78 "
StilModellmikronSprängtryckKapacitetDölj tryckKracktryckfiltermediaFilterbetygfilter~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A
MF0058090
-----Glas25-679 SEK
RFQ
B
MF0058088
5304.6 PSI27.59-145 PSIGlas5295 kvm Tum724 SEK
RFQ
C
MF0058089
10----Glas--679 SEK
RFQ
D
MF0058085
10304.6 PSI--72.5 PSICellulosa10-348 SEK
RFQ
E
MF0058086
20304.615.0072.572.5 PSICellulosa-375 kvm Tum348 SEK
RFQ
F
MF0058092
60304.6 PSI--145 PSITrådnät60161 kvm Tum679 SEK
RFQ
G
MF0058091
125304.6-145145 PSITrådnät-161 kvm Tum632 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?