DEMAG Elektrisk kedjelift, 26 fot hiss


Filter
Broms: DC-skiva , Klassificering: H4 , Koppling: Överbelastningsslip , Färg: Blå , Konfiguration: Krokmonterad - ingen vagn , Kontroll: Hängande tryckknapp , Kontrollsladd: 12 till 22 fot , Avsluta: Pulverlack , Hz: 60 , Smörjning: Underhållsfritt i upp till 10 år , Antal hastigheter: 2 , Fas: 3 , Termiskt skydd: Ja
StilModellMin. Mellan krokarFörstärkare @ Låga voltKapacitetMotor HPReevingSpänningBostadsdjupHusets längdPris (ex moms)
A
DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 460/60
13.875 "1.35275 lb.0.314606-13 / 16 "16.5 "39 525 SEK
A
DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 575/60
13.875 "1.2275 lb.0.315756-13 / 16 "16.5 "39 525 SEK
A
DC Com 2-250 1/1 H8 V7.2 / 1.8 460/60
13.875 "1.55550 lb.0.4814606-13 / 16 "16.5 "42 276 SEK
A
DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 230/60
13.875 "2.9275 lb.0.312306-13 / 16 "16.5 "39 525 SEK
B
DCS Pro 1-125 1/1 H8 VS30-30 480/60
14-5 / 16 "3.1275 lb.0.98148019-11 / 16 "19 11 / 16 "70 799 SEK
B
DCS Pro 2-250 1/1 H8 VS16-30 480/60
14-5 / 16 "3.1550 lb.0.98148019-11 / 16 "19 11 / 16 "87 395 SEK
A
DC Com 5-500 1/1 H8 V5.4 / 1.3 460/60
15-11 / 16 "2.51100 lb.0.6614608-5 / 16 "18 5 / 16 "49 256 SEK
B
DCS Pro 5-500 1/1 H8 VS8-15 480/60
16.437 "2.91100 lb.0.9814808-5 / 16 "21.5 "92 110 SEK
A
DC Com 10-1000 1/1 H8 V4.8 / 1.2 460/60
19-5 / 16 "2.252200 lb.1.214609-13 / 16 "20 11 / 16 "55 844 SEK
B
DCS Pro 10-1000 1/1 H8 VS6-11 480/60
19.875 "4.52200 lb.2.9514809-13 / 16 "26.375 "94 234 SEK
B
DCS Pro 10-2000 2/1 H8 VS6-11 480/60
23.5 "4.54400 lb.2.9524809-13 / 16 "26.375 "131 128 SEK
A
DC Com 10-2000 2/1 H8 V4.8 / 1.2 460/60
23.5 "6.14400 lb.2.424609-13 / 16 "22.625 "76 370 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?