MAIN FILTER INC. MF0411136 Spin-On Filter, Cellulose/Water Removal, 25 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Height | CF9BDL A150CW25

MAIN FILTER INC. MF0411136 Spin-On Filter, Cellulosa/Water Removal, 25 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Height

Artikel: CF9BDL Modell: MF0411136Korsreferens: A150CW25'
531SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugerat hydrauliskt filter
Botten OD5.06 "
Sprängtryck261
Kapacitet21.42
Dölj tryck72.5
Kracktryck72.5 PSI
filtermediaCellulosa/vattenborttagning
filter~~POS=TRUNC536 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
Flödeshastighet40 gpm
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd6.94 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Tråd16 UNF
Tråd storlek1.5 "
Topp OD5.06 "

Produktinformation:

    • Ersättning FILTREC A150CW25

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHöjdBotten ODSprängtryckmikronTopp ODDölj tryckKracktryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0058057 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 10 Micron, Buna Seal, 6.94 Inch Höjd | CF6WAC A150C10 MF0058057Centrifugerat hydrauliskt filter6.945.06 "261 PSI105.06 "-72.5 PSI424SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058058 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 20 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Höjd | CF6WAD A150C25 MF0058058Centrifugerat hydrauliskt filter6.94 "5.06 "261205.06 "72.572.5 PSI424SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058059 Spin-On Filter, Cellulosa/Vattenborttagning, 10 Micron, Buna Seal, 6.94 Inch Höjd | CF6WAE A150CW10 MF0058059Centrifugerat hydrauliskt filter6.945.06 "261 PSI105.06 "-72.5 PSI531SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058060 Interchange Spin-On Filter, Glas, 3 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Höjd | CF6WAF A150G03 MF0058060Centrifugerat hydrauliskt filter6.945.06 "261 PSI35.06 "-145 PSI674SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058061 Interchange Spin-On Filter, Glas, 5 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Höjd | CF6WAG A150G06 MF0058061Centrifugerat hydrauliskt filter6.94 "5.06 "26155.06 "145145 PSI674SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058062 Växlingshydraulfilter, glas, 10 mikron, Buna-tätning, 6.94 tums höjd | CF6WAH A150G10 MF0058062Hydrauliskt filter6.945.06 "261 PSI105.06 "-145 PSI652SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058063 Interchange Spin-On Filter, Glas, 25 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Höjd | CF6WAJ A150G25 MF0058063Centrifugerat hydrauliskt filter6.94 "5.06 "261255.06 "145145 PSI652SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0411136 Spin-On Filter, Cellulosa/Water Removal, 25 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Height
531SEK /enhet