MAIN FILTER INC. Spin On-filter i SP3A-serien


Filter
Flöde: Ut-och-in , Flödesriktning: Ut-och-in , Flödeshastighet: 26 gpm , Vätsketyp: HH / HL / HM / HV , Packningsmaterial: bra , Min. Drifttemp.: -13 grader F. , Tätningstyp: bra , Tråd: 16 UNF , Tråd storlek: 1.5 "
StilModellfilter~~POS=TRUNCBotten ODSprängtryckHöjdmikronTopp ODKapacitetDölj tryckPris (ex moms)
A
MF0058048
-3.75 "261 PSI5.31 "33.75 "--511 SEK
RFQ
B
MF0058049
-3.75 "2615.31 "53.75 "-145511 SEK
RFQ
C
MF0058051
-3.75 "2615.31 "253.75 "-145467 SEK
RFQ
D
MF0058050
-3.75 "261 PSI5.31 "103.75 "--467 SEK
RFQ
E
MF0492184
-3.75 "2615.31 "13.75 "-145511 SEK
RFQ
F
MF0058052
150 kvm Tum3.78 "2615.776 "1253.78 "-145823 SEK
RFQ
G
MF0411051
225 kvm Tum3.78 "261 PSI5.77633.78 "16.68-605 SEK
RFQ
H
MF0411011
275 kvm Tum3.78 "2615.776 "103.78 "11.0172.5580 SEK
RFQ
I
MF0411013
275 kvm Tum3.78 "261 PSI5.776253.78 "11.01-580 SEK
RFQ
J
MF0058047
351 kvm Tum3.78 "2615.776 "103.78 "14.0272.5454 SEK
RFQ
K
MF0411005
351 kvm Tum3.78 "261 PSI5.77633.78 "14.02-502 SEK
RFQ
L
MF0411008
351 kvm Tum3.78 "261 PSI5.776203.78 "14.02-454 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?