HUVUDFILTER INC. MF0411013 Spin-On Filter, Cellulosa/Vattenborttagning, 25 Micron, Buna Seal, 5.776 Inch Höjd | CF9AYR A140CW25

MAIN FILTER INC. MF0411013 Centrifugeringsfilter, avlägsnande av cellulosa/vatten, 25 mikron, bunatätning, 5.776 tum höjd

Artikel: CF9AYR Modell: MF0411013Korsreferens: A140CW25'
580SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugerat hydrauliskt filter
Botten OD3.78 "
Sprängtryck261 PSI
Kapacitet11.01
Kracktryck72.5 PSI
filtermediaCellulosa/vattenborttagning
Filterbetyg25
filter~~POS=TRUNC275 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
Flödeshastighet26 gpm
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd5.776
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Tråd16 UNF
Tråd storlek1.5 "
Topp OD3.78 "

Produktinformation:

    • Ersättning FILTREC A140CW25

Produktvarianter

ProduktModellfilter~~POS=TRUNCBotten ODSprängtryckHöjdmikronTopp ODKapacitetDölj tryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0058047 Spin-On Filter, Cellulosa, 10 Micron Rating, Buna Seal, 5.776 Inch Höjd | CF6VZR A140C10 MF0058047351 kvm Tum3.78 "2615.776 "103.78 "14.0272.5454SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058048 Interchange Spin-On Filter, Glas, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 Inch Höjd | CF6VZT A140G03 MF0058048-3.75 "261 PSI5.31 "33.75 "--511SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058049 Interchange Spin-On Filter, Glas, 5 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 Inch Höjd | CF6VZU A140G06 MF0058049-3.75 "2615.31 "53.75 "-145511SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058050 Interchange Spin-On Filter, Glas, 10 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 Inch Höjd | CF6VZV A140G10 MF0058050-3.75 "261 PSI5.31 "103.75 "--467SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058051 Interchange Spin-On Filter, Glas, 25 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 Inch Höjd | CF6VZW A140G25 MF0058051-3.75 "2615.31 "253.75 "-145467SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058052 Spin-On-filter, trådnät, 125 mikron, Buna-tätning, 5.776 tums höjd | CF6VZX A140T125 MF0058052150 kvm Tum3.78 "2615.776 "1253.78 "-145823SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0411005 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 3 Micron, Buna Seal, 5.776 Inch Höjd | CF9AYH A140C03 MF0411005351 kvm Tum3.78 "261 PSI5.77633.78 "14.02-502SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0411013 Centrifugeringsfilter, avlägsnande av cellulosa/vatten, 25 mikron, bunatätning, 5.776 tum höjd
580SEK /enhet